アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。
ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。
CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。
開閉はワンタッチでOK!
収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)272
最大使用荷重(N)1000
天板寸法・幅(mm)309
天板寸法・奥行(mm)255
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)260
エスコ品番EA903RC-2
材質スチール
段数2
全高(mm)710
設置寸法・奥行(mm)510
設置寸法・幅(mm)480
全高(m)0.71
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)95
収納寸法・高さ(mm)780
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。
オールアルマイト仕上げ。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様脚カバー付
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)270
天板寸法・奥行(mm)174
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)300
材質スチール 、ポリエチレン
寸法(mm)485×500×440
段数2段
設置寸法・奥行(mm)440
設置寸法・幅(mm)490
踏ざん間隔(mm)210
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)50
収納寸法・高さ(mm)575
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)200
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品
材質アルミ
段数2段
設置寸法・奥行(mm)593
設置寸法・幅(mm)526
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)190
収納寸法・高さ(mm)650
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
こんなお得な商品も!

樹脂製踏み台
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。
踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。
ゴム脚が4ヵ所に付いています。
使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
トラスコ品番336-6804
材質プラスチック
段数2
踏ざん踏面幅(mm)200
天板寸法(mm)300×200
アズワン品番1-4939-01
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
関連キーワード