カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35,529)
  • 空調・照明・電設資材(6,981)
  • パソコン/周辺機器(1,500)
  • 制御機器(873)
  • カー用品(350)
  • 防犯用品(186)
  • 油圧機器・油圧ホース(183)
  • 家電(170)
  • バイク部品(164)
  • 農業機械(133)
  • 自動車補修部品(106)
  • 防災用品(92)
  • 事務用品(87)
  • 住設機器(85)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 電気材料(66)
  • 測定用品(63)
  • トラック用品・パーツ(61)
  • 電動工具(60)
  • 安全用品(58)
  • 医療(57)
  • バイク純正部品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 自転車部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • 安全標識(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 完成車(13)
  • 厨房用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 日用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2灯」の検索結果

47,280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラスタ Panasonic(パナソニック)

    クラスタ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    色ブラック定格6A 250V
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(195件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • ペンダントソケット ELPA

    ペンダントソケット

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
    定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
  • LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ

    LEDセンサーライト 7W×2灯

    モノタロウ(87件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
    付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    スタンダードLEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    夜間の照明・防犯対策に。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
  • LED2灯スタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯スタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
    付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    6日以内出荷
    適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    6日以内出荷
    仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否可
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
  • LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
    付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クリップライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
    付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機

    LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

    オーム電機(25件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    欠品中
    人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
    用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(20件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
    付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100消費電力(W)11(待機時1以下)電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOS

    カーボンヒーター2灯 900W,450W

    TEKNOS(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
    色ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
  • 2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF

    2灯式 レンズカット ヘッドランプ

    IPF
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
    用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
  • 防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機

    防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式

    オーム電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    明るさ1200ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。ソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心。充電用ソーラーパネル付属
    付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモードエコロジー商品長寿命
  • 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド

    防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
    セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト TEKNOS

    カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト

    TEKNOS
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    カーボン管が2本、最大900W出力
    色ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5
  • ケイデン LED電子ローソク(電池式) ヨシダ[日用品]

    ケイデン LED電子ローソク(電池式)

    ヨシダ[日用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    <お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
    用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。寸法(mm)1灯:225×25Φ対応ライト筒:中電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
  • 14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
    用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。電球14W×2高輝度白色LED設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用(IP44)アズワン品番64-8965-70明るさ(Lm)3000エコロジー商品省エネ
  • 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ

    2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    エスコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
    付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
  • 14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。3200ルーメンの明るいライトを搭載した2灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)605消費電力(W)全灯:29、常夜灯:1.1、投光器:18電球(W)14×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:3200、常夜灯:50、投光器:2400電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
  • 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
    用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電源(V)AC100センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m電源コード(m)約3保護等級IP44機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)電球高輝度白色LED取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式集電型赤外線センサー設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000点灯時間約5秒~約5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
  • H ヒートランプ 2灯式 EBM(江部松商事)

    H ヒートランプ 2灯式

    EBM(江部松商事)
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100消費電力(W)370(185×2)外寸(mm)700×550×H950
  • デルカテック LEDセンサーライト 2灯型 ホワイト DXアンテナ

    デルカテック LEDセンサーライト 2灯型 ホワイト

    DXアンテナ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    用途2灯型LEDセンサーライト白色モデル。ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能。常夜灯モード、フラッシュモードを搭載。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)その他【外観図】DSLD20C2(W)_(71563)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD20C2(W)_(43260)※DXアンテナのHP確認エコロジー商品省エネ
  • 4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)

    6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

    ライテックス(ムサシ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
    質量(g)470消費電力(W)6.5×2灯全光束(Lm)1200電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)灯数2点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回エコロジー商品省エネ
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
"2灯" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷