カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 医療(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2点BOX」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[2点用] コントロールボックス エスコ[2点用] コントロールボックスエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-2材質鋼板型式AGAW313Y穴径(Φmm)30取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80(W×D×H)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
3,788税込4,167
1台
当日出荷から10日以内出荷
種類壁掛形 2点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から16日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
Φ22mm/2点用 コントロールボックス エスコΦ22mm/2点用 コントロールボックスエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-5材質鋼板型式KGNW212Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
Φ22mm/2点用 コントロールボックス(防滴) エスコΦ22mm/2点用 コントロールボックス(防滴)エスコ
6,647税込7,312特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA940DF-15
[2点用] 防水 コントロールボックス エスコ[2点用] 防水 コントロールボックスエスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-12材質アルミダイカスト型式AGA212Y穴径(Φmm)30取付穴数2点保護IP65サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし) 日東工業CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)日東工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバーをボトル締め
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
仕様配線なし形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックスomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
S-8080Uスイッチ1点/2点L SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ1点/2点LSUS(エスユーエス)
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
仕様配線なし形状非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ寸法(mm)80×80U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ適合ボックスCUB-110U
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 2点 コントロールボックスエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-33
e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点)SUS(エスユーエス)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネットYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【キャビネット】の2点セット【ゴミ箱上ラック】ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm引き出し幅:27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり【キャビネット】食器や食品を隠せる、扉収納ラック開口部の広い観音開きタイプ天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き耐荷重:天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、キャビネット:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点/照光)SUS(エスユーエス)
4,788税込5,267
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出しYAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【ドロアー】の2点セット【ゴミ箱上ラック】ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm(※側板高さ4.5cm)引き出し幅: 27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり【ドロアー】食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67kg天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm引き出し幅(共通):27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、ドロアー:27.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、ドロアー:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ[1a/1bx2] 3点 コントロールボックスエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-42
スチール製安全掲示板ボックス屋根なし2点タイプ つくし工房スチール製安全掲示板ボックス屋根なし2点タイプつくし工房
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個、接続金具4個厚さ(mm)25寸法(mm)1800×1800
フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量萩原
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
オシャレで大容量なシューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 アルミ EATON(イートン)Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 アルミEATON(イートン)
21,600税込23,760
1個
7日以内出荷
仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意【エンクロージャ】RAL7032穴数2保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22
コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリXB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657
仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179アズワン品番65-7841-51
ワイヤレススイッチ パッケージセット シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ パッケージセットシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 ステンレス鋼 EATON(イートン)Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 ステンレス鋼EATON(イートン)
64,140税込70,554
1個
7日以内出荷
仕様1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠長さ(mm)90幅(mm)72【エンクロージャ】グレーシリーズM22深さ(mm)55穴数2保護等級IP65材質(ボックス)ステンレス鋼動作温度範囲(℃)0~+55カットアウト直径(Φmm)22
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”TRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg/台)12
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 研磨仕上げアルミ EATON(イートン)Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 研磨仕上げアルミEATON(イートン)
7,488税込8,237
1個
7日以内出荷
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ長さ(mm)105幅(mm)72穴数2保護等級IP65材質(ボックス)研磨仕上げアルミRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
ボックスアッター(金属探知機) 未来工業ボックスアッター(金属探知機)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOLシステナ ツールボックス SYS-SBFESTOOL
32,980税込36,278
1個
当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
ライフラインボックス2人用 30点 アイリスオーヤマライフラインボックス2人用 30点アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×4個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(4本)、アルファ化米 白米100g(4個)、アルファ化米 五目御飯100g(2個)、アルファ化米 わかめ御飯100g(2個)、アルファ化米 きのこ御飯100g(2個)、アルファ化米 ドライカレー100g(2個)、災対食パウチ肉じゃが220g(2個)、災対食パウチ筑前煮200g(2個)寸法(mm)350×320×331質量(g)12700人数2人用アズワン品番65-2322-08保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
Trees Wリングノート A6 日本ノートTrees Wリングノート A6日本ノート
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.本文全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。
寸法(mm)105×148サイズA6判枚数40枚製本リング
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
8,398税込9,238
1個
当日出荷
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67端子台RoHS指令(10物質対応)対応取込口無し