カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • カー用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)

「2輪用etc」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型音声案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証音声案内/LED表示タイプLED内蔵アンテナETCカード有効期限通知履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
ETC車載器 DENSO(デンソー)ETC車載器DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用) ETCカード有効期限通知機能 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済) ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮 クリーニングカード使用の発話機能追加 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器 【基本機能】 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証カードイジェクト方式音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能LED内蔵アンテナETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
ETC2.0 Panasonic(パナソニック)ETC2.0Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニットPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
ETC車載器 アンテナ分離型 日立ETC車載器 アンテナ分離型日立
7,998税込8,798
1個
当日出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0方式(告知)音声/LED入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤックスズキ系用 ETC取付基台槌屋ヤック(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
ETCユニット Pioneer(パイオニア)ETCユニットPioneer(パイオニア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
ETCポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCポーチTANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャックモノタロウ(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール全長(mm)230(本体、カプラ含む)使用チャックLクリップチャック接続ねじPT1/4測定範囲(kPa)50~700ホース長さ(mm)約600最小目盛(kPa)10取扱説明書(6.0MB)
ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステーKIJIMA(キジマ)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
マルチバーホルダー MCクランプ ブラック DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー MCクランプ ブラックDAYTONA(デイトナ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mmパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
hoco CA58 スマホバイクホルダー hocohoco CA58 スマホバイクホルダーhoco(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)バイク用スマートフォンホルダー クイックDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
ETCアンテナホルダー ハリケーンETCアンテナホルダーハリケーン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様日本無線 ミツバサンコーワに対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
ETCアンテナステー for アメリカン DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー for アメリカンDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
839税込923
1個
3日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
779税込857
1個
4日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
ETC ETC-N7000 JVCケンウッドETC ETC-N7000JVCケンウッド
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動 高度化光ビーコンに対応 ETC2.0に対応 ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉 ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)DC12(10~16)最大消費電流(A)1.8以下(12V/25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29、光ビーコンアンテナ:38.5×24.5×28コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、光ビーコンアンテナ:1.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2質量(g)ETC2.0車載器 96、ETCアンテナ 60(コード含む)、光ビーコンアンテナ 48(コード含む)動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)
ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし