64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 定格電圧(V)DC12 出力容量15A(180W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール コード長さ(m)約1 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
889 税込978
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付 電圧(V)DC12 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容約7 ヒューズ10A 光色ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
699 税込769
当日出荷

ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 2種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A 通電モニターランプ付き。 ブルー光 DC12V
1個
699 税込769
当日出荷

2連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。最大90°角度調整可能。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
材質PC/スチール
1個
749 税込824
6日以内出荷

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃)0~35 定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)2.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質ABS・PBT樹脂 ブラック タイプダイレクト固定 定格5A(MAX7A) 定格出力電流(A)5(MAX7) 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット 質量(g)120 電源電圧DC12V コード長さ(m)1 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40 出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A ヒューズ容量(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ドライブレコーダーの配線作業に最適 ヒューズ電源増設ソケット 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応 スッキリ配線 プラグ抜け防止リング内蔵 選べる2通りの取付方法 12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子 ブラック 質量(g)80 電圧(V)12車/24車に対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37 出力容量ソケット:7A ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。 プラグ抜け防止機能付きなので、ドライブレコーダーの接続電源にピッタリです。 粘着テープで様々な場所に簡単に取り付けられるコードタイプです。
ブラック 質量(g)103 コード長さ(cm)1
1個
969 税込1,066
当日出荷

2連セパレートタイプ電源増設ソケット。
材質ABS/PC/スチール コード長さ(m)1
1個
649 税込714
6日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V)DC12 質量(g)100 ヒューズ容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。
用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。 定格電圧(V)DC12/24 適合電線サイズ(sq)2.0相当
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポートと2DCソケット部がセパレートになるコード長80cmタイプ。USBは1口MAX2.4A/2口合計MAX3.1Aの出力。DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様
ブラック
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)90 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47 ケーブル長(cm)75
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷


2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力72W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W ブラック 質量(g)105 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力72W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)95 使用温度範囲(℃)0~35 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)3.6
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2Socket×2USB。狭い場所も通せるフラットコードで増設電源
ブラック 材質(本体)PC 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×35
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)105 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×118
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W ブラック 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。ソケット2個。
用途車の車内用品 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)40
1個
899 税込989
当日出荷

電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
1個
629 税込692
7日以内出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12 使用温度範囲(℃)0~45 出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7 ヒューズ容量(A)10(交換可能) 適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

3連セパレートタイプ電源増設ソケット。
材質ABS/PC/スチール コード長さ(m)1
1個
759 税込835
6日以内出荷