カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,926)
  • 農業機械(1,885)
  • 制御機器(962)
  • バイク部品(759)
  • 自動車純正部品(758)
  • メカニカル部品(412)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(365)
  • パソコン/周辺機器(301)
  • 測定用品(268)
  • 切削工具(224)
  • オフィス家具(222)
  • 自動車補修部品(156)
  • 作業工具(147)
  • 電気材料(140)
  • 配管・水廻り設備部材(129)
  • 事務用品(108)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 機構部品(104)
  • 建築金物(102)
  • 家電(99)
  • バイク純正部品(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 物流用品(76)
  • 空調・電設資材(73)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 保管用品(38)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 電動工具(36)
  • 作業服(33)
  • カー用品(28)
  • 整備工具・収納(27)
  • 安全用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 医療(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 学童・教育用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 照明(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 研磨材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 空圧工具(13)
  • 清掃用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 自転車部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 縫製用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全標識(8)
  • 住設機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 介護用品(6)
  • 完成車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 防災用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)

「2-s4」の検索結果

関連キーワード
10,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Sサイズ2ペア  ブラック AAC-TH02/S4P MCO低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Sサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/S4PMCO
489税込538
1個
6日以内出荷
柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。
サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.9×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
Aladdin X専用 ワイヤレスHDMI Aladdin Connector 2  Aladdin Connector 2 S004D Aladdin XAladdin X専用 ワイヤレスHDMI Aladdin Connector 2 Aladdin Connector 2 S004DAladdin X
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ラジエーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
(B02S4)レバー セレクト MAZDA(マツダ)(B02S4)レバー セレクトMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ホース オイル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース オイル (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ホース フューエル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 宛名・タイトル用PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(500シート)
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
729税込802
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイJIS規格JIS G 3525
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
エンブレム 7 2S4-F1787-40 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 7 2S4-F1787-40YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
エンブレム 7 2S4-F1787-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 7 2S4-F1787-20YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 収納・案内用PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(500シート)
当日出荷
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
外形寸法(mm)297×210厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071余白余白無しシートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロットジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯パイロット(8件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304形状ヘルール
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(1000個)
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(17件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]レーザーラベルPLUS(プラス)[文具]
12,980税込14,278
1箱(500シート)
当日出荷から5日以内出荷
トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
厚さ(μm)総厚:128(0.128mm)、ラベル厚:69(0.069mm)シートサイズ(mm)297×210白色度(%)91.2坪量(g/m2)69ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBLBL2S4 Black FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBLBL2S4 BlackFINAL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式大阪サニタリー
93,980税込103,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S4~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
47,713税込52,484
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
ボンベスタンド ナビス(アズワン)ボンベスタンドナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。 ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途500Lボンベ用仕様【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り付属品連結金具×2個材質スチール(メラミン焼付塗装)径(Φmm)【ボンベ固定リング内寸】108
ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N2S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40N2S4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
関連キーワード
...