適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.3
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)40
ストロークS2(mm)20
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動両ロッド
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動両ロッド
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)20
ストロークS2(mm)40
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)40
ストロークS2(mm)40
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション(-)標準形
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)33.4
自由長(mm)40
外径(mm)20
内径(mm)10
ばねの種類強力ばね
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重
色緑色
ばね定数(N/mm)122.57
自由長(mm)40
外径(mm)20
内径(mm)10
ばねの種類強力ばね
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重
色赤色
ばね定数(N/mm)61.28
自由長(mm)40
外径(mm)20
内径(mm)10
ばねの種類強力ばね
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)40
ストロークS2(mm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)40
ストロークS1(mm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重
色黄色
ばね定数(N/mm)15.78
自由長(mm)40
外径(mm)20
内径(mm)11
ばねの種類強力ばね
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
代表車種ZX1000JDF
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)40
1個
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)40
1個
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,398
税込¥8,138
28日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)196.11
自由長(mm)40
外径(mm)20
内径(mm)10
ばねの種類強力ばね
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)6
ストロークS1(mm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)40
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
¥549,800
税込¥604,780
60日以内出荷
1個
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ