SMC
エアスライドテーブル (MXQ20-40F~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24809066
MXQ20-40F
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809075
MXQ20-40F-A93L
CADデータダウンロード
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063193
MXQ20-40F-M9BL
CADデータダウンロード
¥
55,550
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809084
MXQ20-40F-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033276
MXQ20-40FP
CADデータダウンロード
¥
55,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046411
MXQ20-40FP-A93L
CADデータダウンロード
¥
59,790
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063753
MXQ20-40FP-M9BL
CADデータダウンロード
¥
61,990
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809093
MXQ20-40FR
CADデータダウンロード
¥
60,830
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046077
MXQ20-40FR-A93L
CADデータダウンロード
¥
64,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809102
MXQ20-40FR-M9B
CADデータダウンロード
¥
66,440
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063403
MXQ20-40FR-M9BL
CADデータダウンロード
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809111
MXQ20-40FR-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
67,980
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください