カテゴリ
- 機構部品(48)
- 建築金物(41)
- メカニカル部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- CKD(236)
- IDEC(和泉電気)(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- omron(オムロン)(86)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ParkerTAIYO(158)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
- イスカル(145)
- イマオコーポレーション(76)
- ニッセイ(112)
- 三木プーリ(138)
- 三菱電機(96)
- 京セラ(64)
- 廣杉計器(128)
- 日東工器(72)
- 東日製作所(60)
- 河村電器産業(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「20-n」の検索結果
特価

封印シール カータスロック 転写なしタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581袋(100枚)当日出荷シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。色レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ
LAMP(スガツネ工業)¥49税込¥541セット(4本)4日以内出荷オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数2推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
P&S プレートサポート2880
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
棚ダボ SS-311
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。用途木板棚用材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
樹脂キャッチ JC-T50
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)色ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ポリアミド色ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
ソフトダウンステー NSDX-10RK右用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10LK左用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥39~税込¥43~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14B1
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応