カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(842)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- メカニカル部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(39)
- 三木プーリ(612)
- WIDIA(518)
- BIGM(丸山製作所)(476)
- ノーブランド(321)
- RS PRO(274)
- Panasonic(パナソニック)(231)
- MICROCHIP(188)
- コガネイ(158)
- CKD(156)
- エスコ(137)
- アズワン(124)
- 大阪魂(117)
- MAZDA(マツダ)(111)
- SUS(エスユーエス)(94)
- ジーエルサイエンス(89)
- スーパー工業(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- ブロードウォッチ(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(292)
「20×1 1/8」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ (MGGMB20-1~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20Z1
SMC¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20機能オプション(1) バッファ作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ZN1
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ZE1
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AW20(K)-D Series
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20ZE1
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファボディオプション(L) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20Z1
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(C) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZN1
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファ作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZE1
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファ作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20Z1
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZN1
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZE1
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZN1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZE1
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファボディオプション(CL) 対称形作動方式複動
...