カテゴリ
- 自動車純正部品(34)
- バイク純正部品(20)
- 作業工具(18)
- 機構部品(16)
- トラック純正部品(14)
- 農業機械(13)
- バイク部品(9)
- 厨房用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(17)
- トヨタ(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 三菱ふそう(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NOK(6)
- TKG(6)
- エスコ(5)
- ミツビシ(5)
- LINDY(5)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- Kawasaki(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- UDトラックス(4)
- CEJN(セイン)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- CKD(3)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20×34×7」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から34日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
グルースティック ブラック 12本組
Three Axis(9件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ラベル シール 販促用
ササガワ¥1,898税込¥2,0881冊(1000片)当日出荷から10日以内出荷食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
ファンティア キャップストップ シングル正面付けセット
タチカワブラインド¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
CLRⅡ 小物干しハンガー ポリカ ピンチ24個付
東和産業¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。竿をしっかり挟めるキャッチ式。部屋干しに便利なカモイフック付き。用途洗濯ハンガー ピンチ角ハンガー材質本体・キャッチ部:ポリプロピレン / ピンチ・ピンチヒモ:ポリカーボネート / ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜) / バネ:鋼線寸法(mm)330×330×320(展開時)色ダークブルー
リアスチールスプロケット 520-47 14203-47
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
オイルシール TC TC20347
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)34部品番号AE1003-E2軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
CLASSIC リアスプロケット
X.A.M(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM CLASSIC スプロケット(A3203)
X.A.M¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
仕切りなし弁当容器 CM-10閃光黒セット(200枚)
エフピコチューパ¥24,980税込¥27,4781セット(200枚)3日以内出荷高級感のある閃光黒柄の本体と透明蓋がセットになっており、高級惣菜に最適な容器セットです。本体は食材を引き立たせる閃光黒柄で、蓋は中身が見える透明な内嵌合蓋がセットになっており便利です。用途惣菜・和菓子・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器セット。材質MSD/OPS寸法(mm)本体150×150×30・蓋150×150×15入数(枚)200柄閃光黒(本体)