カテゴリ

  • 作業工具(53)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(18)
  • 農業機械(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 家電(9)
  • 防犯用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20×36×8」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 20X36X8(NO 91201KK1641 ホンダ

    オイルシール 20X36X8(NO 91201KK1641

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91201-KK1-641
  • グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201

    日本バルカー(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
    用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
  • グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6501L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
    用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • ジャイロンパッキン ニチアス

    ジャイロンパッキン

    ニチアス
    6,398税込7,038
    1巻(3m)
    当日出荷から25日以内出荷
    高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
    用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

    日本バルカー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
    用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
  • グランドパッキン モノタロウ

    グランドパッキン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
    用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
  • バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matex

    バルブ用万能グランドパッキン リング成型品

    Matex
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・耐圧性に優れております。
    使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • グランドパッキン 炭素繊維系・灰色 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・灰色

    日本バルカー(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
    用途水・油ポンプ・回転機器用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
  • グラファイトファイバーパッキン ニチアス

    グラファイトファイバーパッキン

    ニチアス
    5,498税込6,048
    1巻(3m)
    当日出荷から14日以内出荷
    グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。特性耐薬品性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132

    日本バルカー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
    用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • 汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン Matex

    汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

    Matex
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)3
  • VS-カナラインA カナフレックス

    VS-カナラインA

    カナフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
    用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • 蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品 Matex

    蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品

    Matex
    3,500税込3,850
    1箱(5個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
    使用温度範囲(℃)-200~300
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品 Matex

    蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品

    Matex
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
    使用温度範囲(℃)-200~300
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • スーパーシールパッキン ニチアス

    スーパーシールパッキン

    ニチアス
    8,798税込9,678
    1巻(3m)
    当日出荷から11日以内出荷
    各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
    用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気、空気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン)

    ワンロックフレーム

    APJ(アートプリントジャパン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラベル シール 販促用 ササガワ

    ラベル シール 販促用

    ササガワ
    1,898税込2,088
    1冊
    当日出荷から10日以内出荷
    食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
  • ラベルシール(OA対応)(テンプレあり) ササガワ

    ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)

    ササガワ(1件のレビュー)
    389税込428
    1冊(384片)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シートサイズ(mm)148×100材質上質タック紙質量(g)40紙厚(mm)0.13
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    9,798税込10,778
    1本
    翌日出荷
    長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯
  • コンデンサー コーヨーラド

    コンデンサー

    コーヨーラド(14件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用のコンデンサーです。
  • 真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな半円形デザインのシンガポール。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)16つまみ径(Φmm)17台座径(Φmm)12付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
  • ラジエーター(ニッサン) コーヨーラド

    ラジエーター(ニッサン)

    コーヨーラド(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩

    エイジングアートカラー : 20kg

    ターナー色彩
    53,980税込59,378
    1缶(20kg)
    翌日出荷
    エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。
    用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
  • ファンティア キャップストップ シングル正面付けセット タチカワブラインド

    ファンティア キャップストップ シングル正面付けセット

    タチカワブラインド
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
  • 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin

    作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ

    Jawin
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    ワーカーのプライドに響くクールな1着です。洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。消臭抗菌タイプです。野帳も入る広いポケットを装備しています。
    用途作業用。種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル60/綿40股下(cm)78機能消臭、抗菌、野帳対応素材ダイヤドビー
  • 通路表示板 両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板 両B級 天井埋込片面

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
    RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
  • 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂

    作業服71300シリーズ パンツ

    自重堂
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
    用途作業用。種別パンツ混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)78素材裏綿ツイル
  • (MR20)ハーネス,ダッシュ パネル ミツビシ

    (MR20)ハーネス,ダッシュ パネル

    ミツビシ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
  • (ME20)シリンダーヘッドカバーGK ミツビシ

    (ME20)シリンダーヘッドカバーGK

    ミツビシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • (MR52)MLDG,FR FEN ミツビシ

    (MR52)MLDG,FR FEN

    ミツビシ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • (ME20)シール,ロッカ カバー ボルト ミツビシ

    (ME20)シール,ロッカ カバー ボルト

    ミツビシ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • オーシャンサンテバーガンディグラス 清水産業

    オーシャンサンテバーガンディグラス

    清水産業
    3,898税込4,288
    1セット(630mL×6個)
    7日以内出荷
    美しさと機能性と品質を兼ね備えた【オーシャングラス】。1979年、タイのバンコクで設立されたアジア有数のグラスメーカーです。ワインの種類ごとに、角ばった特徴的なデザインで最適な分量を注げる「サンテ」です。
    用途グラス ワイングラス材質ガラス直径(Φmm)110高さ(mm)213質量(g)195
  • のぼり 自動販売機 P・O・Pトレーディング

    のぼり 自動販売機

    P・O・Pトレーディング
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり 開催中 P・O・Pトレーディング

    のぼり 開催中

    P・O・Pトレーディング
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600