6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) - Wera

長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。

用途
インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に
材質
高性能クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
185×50×30
質量(g)
100
角度(°)
【戻り】30
ギア数
80歯
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
品番
外形寸法(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973730020368【ラチェットヘッド】103345020368001【ラチェットレンチ】36【口】43
12,200
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
81973748020361【ラチェットヘッド】61805020361001【ラチェットレンチ】18【口】21
7,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
81973766020363【ラチェットヘッド】72205020363001【ラチェットレンチ】23【口】26
8,500
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
81973800020365【ラチェットヘッド】8.52655020365001【ラチェットレンチ】29【口】34
9,800
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
81973818020366【ラチェットヘッド】9304.55020366001【ラチェットレンチ】33.5【口】39
10,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
81973827020367【ラチェットヘッド】103345020367001【ラチェットレンチ】36【口】43
11,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
81973897020364【ラチェットヘッド】82455020364001【ラチェットレンチ】26【口】29.4
8,700
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
81974019020362【ラチェットヘッド】61805020362001【ラチェットレンチ】18【口】21
8,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする