カテゴリ
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(6)
- 縫製用品(6)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 防災用品(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(11)
- 東芝ライテック(7)
- 長野計器(4)
- 廣杉計器(4)
- ABA(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- グンゼ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- マルシン(マルシン工業)(2)
- ワルター(2)
- ハーティング(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- マパール(2)
- 築地製作所(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- エスコ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「200-231」の検索結果

ABAホースバンド オリジナル 12mm
ABA(59件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304
ABA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316
ABA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
MNF2 DRILL フルフェイス
マルシン(マルシン工業)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から6日以内出荷ビンテージテイスト溢れるデザインフォルムの、ネオレトロスタイル・フルフェイス ヘルメット。 ビジュアルはビンテージでも、秘めた機能は最先端。ファッション性と共に、様々なオプションを用意していますので、貴方のライディングライフを快適にサポートする事と思います。 ●排気量:全排気量対応 ●あごひも:Dリング ●バイザー:3点留めバイザー対応 ●内装:脱着式・洗濯可能 ●規格:SG規格
ホシカブトウーリーナイロン
ミヤマ(三山)¥4,998税込¥5,4981箱(6本)4日以内出荷から8日以内出荷ニット、インナー製品の縫製に最適なソフト感のあるミシン糸です。メローミシン、オーバーロックミシンでエステルウーリーでは表現できない理想のミシン目を提供できます。長さ(m)8000捲量(g)200
グンゼウーリー 211番手
グンゼ¥1,098税込¥1,2081巻5日以内出荷抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
グンゼウーリー 210番手
グンゼ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻5日以内出荷から13日以内出荷抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
のぼり 車
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 病院
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から5日以内出荷P250はフィルターの概略ポアサイズです。用途043120-01・032080-01用材質ほうけい酸ガラス
モーターサイクル ゴーグル
マルシン(マルシン工業)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷「ネオ」のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。用途モーターサイクル専用ゴーグル。CE規格適合品。曇り止め加工レンズ。シルバーミラー加工レンズ。UVカットレンズ。メガネ対応※。滑り止めシリコン付きベルト。オプションベルト5種。※形状次第で合わない場合があります
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥519税込¥5711本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 830 V 3 A
ハーティング¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(10個)9日以内出荷寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V
ハーティング¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥5,398税込¥5,9381袋(10個)9日以内出荷寸法H(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アイロンビーズ マスカット 12セット
創&遊¥3,398税込¥3,7381セット(12袋)9日以内出荷アイロンビーズ マスカット色パック(アイロンビーズ直径:約5mm)。お買い得な単色パック(1,000個+200個増量=計1,200個粒入り)が12個入ったセットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約14400粒!大規模な作品にも挑戦できます。専用のプレートにアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。星やハート、動物などを作ったり、名前を入れたプレートを作ったり。いろんなデザインをアイロンピーズで表現しましょう。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!。袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!。推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!用途さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。材質【アイロンペーパー】紙、【本体】PE色マスカット直径(Φmm)5内容【アイロンペーパー】1枚対象5歳以上入数1,200粒
チップ交換式ドリル D4120
ワルター¥64,980税込¥71,4781本9日以内出荷ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D
マパール¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D
マパール¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/ポイント付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)
シャッペスパンミシン糸
フジックス[縫製用品](25件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷から14日以内出荷シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり![タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641785-210820-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101
MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。トラスコ品番371-9723適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PC質量(g)34インク色黒
NONIOプラスホワイトニング デンタルリンス つめかえ用
LION(ライオン)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(950mL)当日出荷口臭科学から生まれた「NONIOプラスホワイトニング デンタルリンス」は、気になる口臭を長時間予防。さらにステインを除去&ブロックして白い歯をキープできるデンタルリンスです。シリーズNONIO(ノニオ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×231×120
デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63
長野計器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10
長野計器¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体





























![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)

![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)

![タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641785-210820-02.jpg)