カテゴリ

  • 制御機器(399)
  • 科学研究・開発用品(271)
  • 測定用品(97)
  • 事務用品(46)
  • 食品・飲料(33)
  • 溶接用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 介護用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • テープ(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 研磨材(7)
  • 塗料(6)
  • 農業機械(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200μ」の検索結果

1,032件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ マイクロピペット用 モノタロウ

    チップ マイクロピペット用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(500個)
    当日出荷
    マイクロピペットの交換用チップです。
    材質PP
  • カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 10インチ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ) アイビス

    アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)

    アイビス
    16,980税込18,678
    1セット(96本×10箱)
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
    材質(チップ)PP材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    299税込329
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • ラミネーター専用フィルム Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム

    Asmix(アスカ)(9件のレビュー)
    659税込725
    1箱(100枚)
    当日出荷
    しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
    タイプレギュラー入数(枚)100厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    149税込164
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPリーフ ラミネートパウチフィルム フジプラ

    CPリーフ ラミネートパウチフィルム

    フジプラ(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプCPリーフ厚さ(μm)100
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    119税込131
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウ

    ラミネートフィルム100μm 静電気防止

    モノタロウ(28件のレビュー)
    189税込208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
    用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
  • 空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D(エー・アンド・デイ)

    空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
    トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 毛細管ピペット 200μl 三商

    毛細管ピペット 200μl

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)200
  • 防犯対策フィルム200μ透明窓ガラス リンテックコマース

    防犯対策フィルム200μ透明窓ガラス

    リンテックコマース
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
    用途透明ガラス用防犯フィルム寸法(mm)300X375透明厚さ(μm)200
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

    SIGLENT
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋150×200 50μm

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ

    レイニン
    22,980税込25,278
    1個(960本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌
  • マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY) WATSON

    マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)

    WATSON
    7,098税込7,808
    1個(1個)
    4日以内出荷
    スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
  • シリコナイズ ピペットチップ 三商

    シリコナイズ ピペットチップ

    三商
    16,980税込18,678
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    チップに粘度が高い血液や核酸などが吸着するのを防ぐ為に開発された商品です。。撥水性の性質を持つシリコン液をコーティングしています。。前処理不要で作業時間を大幅に短縮。。DNA、RNAの研究に最適です。。オートクレーブ可(121℃、20分)。材質:PP
  • ダイヤモンドチップ EcoPack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ EcoPack

    GILSON(ギルソン)
    24,980税込27,478
    1箱(10000本)
    3日以内出荷
    大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数1000本×10袋
  • ワトソン ロングフィルターチップ WATSON

    ワトソン ロングフィルターチップ

    WATSON
    23,980税込26,378
    1個(96本×10箱)
    4日以内出荷
    DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
  • ダイヤモンドチップ Tipack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ Tipack

    GILSON(ギルソン)
    9,998税込10,998
    1箱(960本)
    3日以内出荷
    プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量2~200μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH

    TDK
    14,980税込16,478
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス:200 μH最大直流電流:67Aパッケージ/ケース:SMD長さ:11mm奥行き:9.7mm高さ:6.3mm寸法:11 x 9.7 x 6.3mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:440μΩシリーズ:VLBコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1箱(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ

    レイニン
    19,980税込21,978
    1個(960本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌
  • PETEチップ TerraRack フィルタチップ レイニン

    PETEチップ TerraRack フィルタチップ

    レイニン
    22,980税込25,278
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

    レイニン
    11,980税込13,178
    1個(768本)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ

    レイニン
    17,980税込19,778
    1個(960本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。
    滅菌
  • PETEチップ TerraRack レイニン

    PETEチップ TerraRack

    レイニン
    13,980税込15,378
    1個(768本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌
  • ETFEメッシュ くればぁ

    ETFEメッシュ

    くればぁ
    20,880税込22,968
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(目盛付) WATSON

    チップ(目盛付)

    WATSON
    6,998税込7,698
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    10μL の目盛付き(ショートタイプ)。超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。
    容量200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛20,50,100μL入数96本/ラック×10
  • 低吸着チップ HRCラック フィルタチップ レイニン

    低吸着チップ HRCラック フィルタチップ

    レイニン
    19,980税込21,978
    1個(960本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌
  • 4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
    質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    日本ケミコン
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μF

    ニチコン
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
...