●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱ガラリ・防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱ガラリ・防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード