ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質硬質ペーパー
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:165×275×150(折りたたみ時はH30)内寸:150×250×145
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
取扱説明書なし
収納の目安CD:30枚(CDプラケース厚さ10mm)、58枚(CDプラケース厚さ5mm)DVD:10枚(DVDトールケース厚さ14mm)BD:10枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)不織布ケース:80枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
1個
¥41,980
税込¥46,178
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)80
ストロークB(mm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
27日以内出荷
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:820μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7128-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●静電容量:820μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:5.72A
アズワン品番65-7129-27
1セット(160個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)450
ストロークB(mm)200
1個
¥82,980
税込¥91,278
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)200
ストロークB(mm)135
1個
¥62,980
税込¥69,278
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(N) ラバークッション
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(N) ラバークッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥27,980
税込¥30,778
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(N) ラバークッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
関連キーワード