カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「2000-1401」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000-1401 ワゴジャパン2000-1401ワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨットパールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2パールヨット(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から11日以内出荷
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
長さ(m)2000番手120/2
リビーTRインフィニウム ピルスナー リビーリビーTRインフィニウム ピルスナーリビー
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ
品名・タイプビアーグラス耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
木製 ナフキン立 テスク木製 ナフキン立テスク
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ブツシユ,14X18X20            09300-14016 スズキブツシユ,14X18X20 09300-14016スズキ
159税込175
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09300-14016
ロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長47mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長47mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M8 x 1.25 メススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 47 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準メス空圧カプラ機構を構築する場合、 RS Pro シリーズ ボールスイベルにより、接続しているシャフト間のずれがある程度許容されます。メス M8 x 1.25 の接続ねじで、内径は 8 mm です。全長は 47 mm で、動的定格荷重は 14,30 ニュートン、静的定格荷重は 7,900 ニュートンです。 RS Pro シリーズにはエンジニアによるテストが受けられています。また、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。このタイプのロッドエンドは、特に一方向の荷重に適しています。油を避ける必要がある機械(食品加工機械や潤滑剤を再供給できない機械など)の制御及びリンク機構に最適です。特長と利点ロッドエンド スチール製 M8 x 1.25 のメス接続 ボアサイズ: 8 mm 全長: 47 mm ダイナミック定格負荷: 14,300 N 定格静的負荷: 7,900 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 47mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M12x1.75 オス スチール ボア12mm 全長69mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M12x1.75 オス スチール ボア12mm 全長69mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 x 1.75 オススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 69 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、機械制御用途でステアリングリンクなどの種類のロッドを接続するために使用されます。空圧シリンダ及びカプラ機構用に設計されています。ラベル貼り機、印刷機、梱包機械などで使用されます。 頑丈なスチール製のロッドエンドは、穴があいた円形ヘッドとねじ付きシャフトを備えています。潤滑不要なので、メンテナンスフリーです。このモデルは、オス M12 x 1.75 mm 接続ねじサイズで、内径 12 mm です。 ロッドエンドベアリングは、さまざまなヘビーデューティ荷重に対応します。この製品は、動的負荷定格が 26 、 700 N 、静的負荷定格が 14 、 000 N です通常、製造業や充填工場で使用されます。 RS Pro 製品には、エンジニアによる品質と一貫性が試されています。特長と利点ロッドエンド オス接続 スチール製 M12 x 1.75 オス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 12 mm 全長: 69 mm 静的定格負荷: 14000 N 動的定格負荷: 26700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 オス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 69mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
ロッド端 RS PRO M16x2 メス スチール ボア16mm 全長83mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M16x2 メス スチール ボア16mm 全長83mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro M16 x 2 メススチールロッドエンド、 16 mm ボアサイズ、長さ 83 mm 、 M16 x 2 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構の構築に使用できます。潤滑不要なのでメンテナンスが不要です。 このロッドエンドには、 M16 ねじと 16 mm のボアサイズの 2 つのメス結合があります。全長は 83 mm で、動的定格荷重は 42,900 ニュートン、静的定格荷重は 21,500 ニュートンです。ボールスイベルは、接続されたシャフトに対して一定のずれを許容します。 RS Pro シリーズの一部として、製品はテスト済みです。このロッドエンドは、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しており、空圧シリンダとカプラ機構での使用に適しています。これは、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などの用途で一般的に使用されています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M16 メス端子 x 2 ボアサイズ: 16 mm 全長 83 mm 動的定格負荷: 42,900 N 静的定格荷重: 21,500 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M16x2 メス内径 = 16mm材料 = スチール動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体の長さ = 83mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro M6 x 1 メススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 39 mm 、 M6 x 1 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、梱包機械やラベル貼り機などで、空圧機構やカプラ機構を構築するのに使用します。これは、特に単方向負荷に適しています。 このロッドエンドは潤滑不要で、メンテナンスが不要です。このため、食品加工機械など、潤滑剤を再適用できない機械の制御機構やリンク機構での使用に最適です。 メスロッドエンドベアリングは、耐腐食性の亜鉛めっきコーティングスチール製です。メス M6 x 1 ねじ接続で、内径 6 mm 、全長 39 mm です。動的定格荷重は 8,600 ニュートンで、静的定格荷重は 5,000 ニュートンです。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は、一貫性と耐久性を確保するために包括的にテストされています。 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の安全な静電放電規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M6 x 1 メス接続 メートルねじの規格 内径 6 mm 全長 39 mm 動的定格負荷: 8,600 N 5,000 N の静的定格負荷 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M6x1 メス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 5000N全体の長さ = 39mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
継手 RS PRO 継手 真鍮 RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮RS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M10x1.5 メス スチール ボア10mm 全長56mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M10x1.5 メス スチール ボア10mm 全長56mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro M10 x 1.5 メススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 56 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構で使用します。一般に、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などに使用されます。 ロッドエンドは、潤滑不要のゼロメンテナンスオプションです。全長は 56 mm で、動的定格荷重は 20 、 000 ニュートン、静的定格荷重は 10 、 700 ニュートンです。メスねじ接続は、ねじサイズが M10 x 1.5 で、内径は 10 mm です。カーボンスチール製ボディ、ハイカーボンベアリングスチールボール、銅合金インサートで構成されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部であるこのコンポーネントは徹底的にテストされ、高い耐久性と一貫性を発揮します。また、安全な静電気放電に関しては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M10 x 1.5 メス接続 メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長: 56 mm 動的負荷定格: 20 、 000 N 定格静的負荷: 10 、 700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 メス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 56mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス