カテゴリ
- 縫製用品(16)
- 制御機器(8)
- 切削工具(7)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- フジックス[縫製用品](8)
- スズキ(4)
- ダイヤフェザー(4)
- ワゴジャパン(3)
- グンゼ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- NS(日進工具)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ハリケーン(2)
- アサヒ工具(2)
- 三菱ふそう(2)
- エースクラウン(2)
- EDAC(2)
- Amipolymer(2)
- イスカル(1)
- コクゴ(1)
- 富士インパルス(1)
- YEC(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2000-402」の検索結果

2000-402
ワゴジャパン¥929税込¥1,0221袋(5個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
グンゼテトロン 40番手
グンゼ¥799税込¥8791巻5日以内出荷シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。番手40長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
グンゼテトロン 30番手
グンゼ¥949税込¥1,0441巻5日以内出荷シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB
PISCO(ピスコ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から12日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
のぼり 焼きそば
P・O・Pトレーディング¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥71,980税込¥79,1781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
熱可塑性エラストマーチューブ
Amipolymer¥13,980税込¥15,3781箱(15m)翌々日出荷から12日以内出荷製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。材質熱可塑性エラストマー
熱可塑性エラストマーチューブ
Amipolymer¥14,980税込¥16,4781箱(15m)翌々日出荷細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。材質熱可塑性エラストマー
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥71,980税込¥79,1781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
JK-ボトル細口
TGK(東京硝子器械)¥219税込¥2411本4日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
真空発生器VRLタイプ ストレートD
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
クラウンライト エコチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681箱7日以内出荷脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入
NORGREN¥8,598税込¥9,4581セット(25個)7日以内出荷IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3913アズワン品番65-7962-81![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-200116-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](14件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途厚地用番手#30長さ(m)2000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000
ROHM¥179税込¥1971袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
エースクラウン フィラメント #30 2000m
エースクラウン(11件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)2000番手30![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](8件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷から13日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品長さ(m)2000番手#30仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
キングスター ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から12日以内出荷刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり![キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17564164-150901-02.jpg)
キングレジロンF ミシン糸
フジックス[縫製用品](9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から13日以内出荷特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m
フジックス[縫製用品]¥829税込¥9121巻当日出荷から4日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品番手#40長さ(m)2000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成110dtex 1×3強度(Nm)19.6![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m
フジックス[縫製用品](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から4日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)2000番手#20仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2

























![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-200116-02.jpg)



![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
![キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17564164-150901-02.jpg)