100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ
容量(mL)約2000
目盛100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)マイナス5
アズワン品番64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
容量(mL)2000
エスコ品番EA991KA-2
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途計量作業に
容量(mL)約2000
仕様口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製
材質本体:18-8ステンレス
色シルバー
目盛容量(mL)約2000
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。
トラスコ品番557-5010
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)2000
高さ(mm)197
全高(mm)197
口内径(Φmm)142
底径(Φmm)外径118
目盛間隔(mL)500
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネイト
容量(mL)2000
最小目盛(mL)100
寸法(Φ×mm)154×219
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
50、75、90、100、125、150、175、200ccの目盛り付。
寸法(mm)上部:約140、底部:約66
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
関連キーワード