5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様4線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)70 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800V アズワン品番65-1418-24
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20101-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8(06-08)。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-15。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-22。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質 歯数15T チェーンサイズ420
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refill アズワン品番65-7393-75
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU25SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00)。 適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
材質シンタード
1個
4,898 税込5,388
32日以内出荷

関連キーワード