適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR
色グレー
シリーズTOPJOBS,2002
定格電圧800V
定格電流(A)24
AWG22→12
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル2002
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)2.05
寸法(mm)2.05×1.3×1.2
高さ(mm)1.2
奥行(mm)1.3
電圧(V)20dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量100nF
漏れ電流(μA)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012-12
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)25
最大動作温度(℃)125
1セット(2500個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
関連キーワード