色ライトグレー
種類ジャンパバー
極数3
シリーズTOPJOBS,2002
定格電圧800V
定格電流(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
色ライトグレー
定格電流(A)25
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径d(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
文字内容調整します
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
1枚
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608
アズワン品番65-7558-21
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9012-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-4064
寸法(mm)【DK】4
質量(g)5.9
寸法L(mm)64
ねじ径【オス側】M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)4
寸法ML(mm)54
寸法DG(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1個
¥17,980
税込¥19,778
47日以内出荷
関連キーワード