カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,854)
  • 制御機器(5,547)
  • メカニカル部品(2,362)
  • 配管・水廻り設備部材(1,707)
  • 自動車純正部品(1,416)
  • 空調・電設資材(1,380)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,176)
  • 測定用品(627)
  • 機構部品(491)
  • バイク純正部品(482)
  • 溶接用品(476)
  • FA担当者のオススメ新商品(459)
  • 切削工具(433)
  • 電気材料(402)
  • 建築金物(352)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 農業機械(323)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • バイク部品(204)
  • 作業工具(184)
  • 物流用品(179)
  • 照明(128)
  • 自動車補修部品(113)
  • 電動工具(105)
  • 船舶用品・漁業資材(93)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 事務用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • バッテリー・電装(62)
  • エンジン工具(58)
  • 住設機器(56)
  • カー用品(56)
  • 家電(55)
  • 防災用品(51)
  • 梱包用品(48)
  • 整備工具・収納(45)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 厨房用品(42)
  • 医療(41)
  • 研磨材(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 建材・エクステリア(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 安全用品(27)
  • 保管用品(26)
  • トラック純正部品(26)
  • 空圧工具(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 測定関連サービス(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 自転車部品(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 安全標識(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 清掃用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 介護用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 農業・園芸資材(11)
  • テープ(10)
  • 防犯用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 農具(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • 作業服(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 手袋(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)

「200a」の検索結果

29,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200Aミドリ安全
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175
EB-200A2用外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)EB-200A2用外側カバープレートSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5枚)
当日出荷
Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキンNタイプノズル(200A絶縁付)トーキン(7件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)フレキシブルトーチ200ASUZUKID(スズキッド)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
S-200A用ピストンカッタ- マクセルイズミS-200A用ピストンカッタ-マクセルイズミ
8,198税込9,018
1個(1個)
3日以内出荷
クリツプ 90467-200A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-200A0YAMAHA(ヤマハ)
509税込560
1個
3日以内出荷
スプロケット HG200A KANA(片山チエン)スプロケット HG200AKANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クリツプ 90467-200A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-200A2YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-200A3 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-200A3YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
トーチボディ・セット(200A・フレキシブル) ウエルドテック社トーチボディ・セット(200A・フレキシブル)ウエルドテック社
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)EB-200A2用内側カバープレートSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
S200Aピストンカッター 泉精器製作所S200Aピストンカッター泉精器製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
トラスコ品番565-6865
スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A0YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A2 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-200A2YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
サンライト TC-200A 出光NTGサンライト TC-200A出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH8.9引火点(℃)なし外観(希釈液)無色透明動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)35.0(25℃)
TIGフレキシブルカバー200A空冷 パナソニックコネクトTIGフレキシブルカバー200A空冷パナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A高階救命器具
8,798税込9,678
1着
当日出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200
メガヒューズホルダー 200A マリンテックメガヒューズホルダー 200Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48定格電流(A)200ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
(200A0)パイプ,エキゾースト,フロント ミツビシ(200A0)パイプ,エキゾースト,フロントミツビシ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
(200A0)エキゾースト チューブ ニッサン(200A0)エキゾースト チューブニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(200A0)エキゾーストパイプ ニッサン(200A0)エキゾーストパイプニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
パワーケーブルアダプター ストレート 200A 延長用 ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブルアダプター ストレート 200A 延長用ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB200A SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB200ASMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ヘッドライトHL200A 4K5(フォーケーファイブ)ヘッドライトHL200A4K5(フォーケーファイブ)
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃関連資料カタログ資料(0.67MB)照射距離(m)14
AC電流センサ(200A) グラフテック(GRAPHTEC)AC電流センサ(200A)グラフテック(GRAPHTEC)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスパッセンジャードアー (B1) B117-67-200A MAZDA(マツダ)ハーネスパッセンジャードアー (B1) B117-67-200AMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スプリング (9743-200/9743-200A) KNIPEX(クニペックス)スプリング (9743-200/9743-200A)KNIPEX(クニペックス)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径200A日本バルカー
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8呼び径(A)200内径(mm)218
TIGトーチホルダー200A~300A パナソニックコネクトTIGトーチホルダー200A~300Aパナソニックコネクト
2,188税込2,407
1個
当日出荷
トロリール200A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200ALAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ200A/20m 溶接中間ケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
200A空冷トーチボデー ウエルドテック社200A空冷トーチボデーウエルドテック社
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様重負荷用許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
20mx200A 熔接ホルダーセット エスコ20mx200A 熔接ホルダーセットエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200ASMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(200A0)チューブ、エキゾート フロ ニッサン(200A0)チューブ、エキゾート フロニッサン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(200A0)チユーブ,エキゾート フロ ニッサン(200A0)チユーブ,エキゾート フロニッサン
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200ASMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEV200A5NAF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEV200A5NAFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEV200A5ANA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEV200A5ANATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...