110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用温度(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 呼び圧力5K 種別フランジ用全面パッキン
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
42 税込46
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0504
1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1枚
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0502
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。 厚さ(mm)3 使用圧力(kPa)5
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。 厚さ(mm)3 使用圧力(kPa)5
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K仕様 特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
388 税込427
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ(mm)3 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 厚さ(mm)1.5 呼び圧力5K 種別フランジ用全面パッキン
1枚
94 税込103
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ノンアスジョイントシート 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)