容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-113
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-103
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別300丸
容量(mL)300
口径(Φmm)20
高さH(mm)150
胴径(Φmm)62
アズワン品番61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(フタ)-
材質(中栓)-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質PET樹脂
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ナイロン、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、リング/アルミ、ひも/ポリプロピレン
色シルバー
質量(g)48
直径×高さ(cm)8×19
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ペットボトル(350~500ml)対応のボトルケージ。左右に約20度の角度調整が出来ます。ハンドル取り付け台座付き。
色シルバー
質量(g)99
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に
材質PET
仕様ミネラル
内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ポリエステルPE発泡、内側生地/アルミ、中芯/低発泡EVAウレタン、ベルト・ひも/ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)174
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9×30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
容量(mL)250
エスコ品番EA508A-2
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)28
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1ケース(200mL×30本)
¥2,698
税込¥2,914
欠品中
材質PET
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)
材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU
色黒
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)28
着丈(cm)40.5
冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間
前身丈(cm)44
後身丈(cm)42
1セット
¥19,900
税込¥21,890
4日以内出荷
キャッチコピー:ファンシーでかわいいスノードームをつくろう!。商品説明:カラフルな水玉とシールで、ファンシーでかわいいスノードームがつくれるキットです。オーロラシートと2種類のキラキラグリッター付きで自由にアレンジできます。カラフルな水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:3歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)。
セット内容スノードームボトル×1、デザインシート×1、水のり×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1、オーロラシート×1、ファンシーシール×1、ホログラムグリッター(星)×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、スポイト×1、薬さじ×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、スノードームボトル:PET・PP、デザインシート:PET、水のり容器:PE、オーロラシート:ポリエステル、ファンシーシール:PET、ホログラムグリッター:PET、ラメ粉グリッター:PET、スポイト:PE、薬さじ:PP
寸法(mm)完成サイズ:約Φ80×100
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,082
税込¥1,190
5日以内出荷
キャッチコピー:カラフルな水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれる!。商品説明:カラフル水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれます。ライトと3種類のキラキラ素材で、幻想的なペンライトが完成します。カラフル水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:20分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)、単4電池×3。
セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
5日以内出荷
小型犬や子猫にぴったりのサイズです。飲料水などの市販のペットボトル(200~500ml)を再利用し、ウォーターボトルとして使用できます。取り付ける場所や高さを調節できます。
容量(mL)200
質量(g)約90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×140
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。
容量(mL)720
シリーズカゴメトマトジュース
容器ペットボトル
本数15
原材料トマト
栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、 ナトリウム:1~23mg、食塩相当量:0~0.1g、カルシウム:14mg、カリウム:600mg、リコピン:16.6~29.4mg
1箱(720mL×15本)
¥4,798
税込¥5,182
4日以内出荷
本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。
容量(mL)720
シリーズカゴメトマトジュース
容器ペットボトル
本数15
原材料トマト、食塩
栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:0.6g、 カルシウム:14mg、カリウム:580mg、リコピン:16.3~29.3mg
1箱(720mL×15本)
¥4,798
税込¥5,182
4日以内出荷
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。
材質PC
色ブラック/シルバー
メーカートヨタ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器!
吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。
ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。
市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。
仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物
アズワン品番68-1414-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g、200ml当り)の野菜を使用しており、ぶどうと3種類のベリーの芳醇な味わいを楽しみながらビタミンAとポリフェノールが摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
容量(mL)720
シリーズ野菜生活
容器ペットボトル
本数15
原材料野菜(にんじん、紫いも、紫キャベツ、赤じそ、赤ピーマン、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ざくろ、ブルーベリー、ラズベリー、カシス、クランベリー)、アサイーエキス、プルーンエキス、香料
アレルギーりんご
栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:69kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、糖質:16.3g、食物繊維:0.1~0.9g、ナトリウム:34~55mg、 カルシウム:0~64mg、カリウム:360mg、ビタミンK:0~4μg、葉酸:0~7μg、ショ糖:2.2~5.4g、 ポリフェノール:140mg
1箱(720mL×15本)
¥4,794
税込¥5,178
4日以内出荷
20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味を楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
容量(mL)720
シリーズ野菜生活100
容器ペットボトル
本数15
アズワン品番65-0383-57
原材料野菜(にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、香料
アレルギーりんご、オレンジ
栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:57kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:13.2g、食物繊維:0.1~1.2g、 ナトリウム:0~150mg、カルシウム:0~26mg、カリウム:320mg、ビタミンK:0~12μg、 葉酸:4~40μg、α-カロテン:1100~5900μg、β-カロテン:3800~11000μg、ショ糖:3.3~6.2g
1箱(720mL×15本)
¥4,798
税込¥5,182
4日以内出荷
ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ32×長さ176
質量(g)58
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
いつもでも清潔なお水が飲める!吸口には2個のステンレスボールを内蔵、逆流を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。ノズル内のパイプを二重構造にし、水の流れをスムーズにしています。市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。吊り下げ穴付きで、天面から吊り下げて使用することもできます。
4層構造で保冷力の高い収納力のあるクーラーバッグ。折りたたみベルト付きでコンパクトに折りたためるので収納や持ち運びに便利。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。15L、20Lのポケットにはカップホルダー付き。5L。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。【容量目安】350ml缶:6本、500mlペットボトル:4本。15L。スポーツやレジャーに丁度よいサイズ。350ml缶:19本、500mlペットボトル:14本。20L。2Lペットボトルが縦に入る使い勝手のよいサイズ 。【容量目安】350ml缶:30本、2000mlペットボトル:6本
用途食材の買い出しに、レジャーやアウトドア時の飲み物や食材などの保管にも。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 折り畳み
材質生地:ポリエステル、中材:発泡ポリエチレン(5L:約5mm、15L,20L:約8mm)、インナー生地:EVA、不織布、持ち手・縁巻:PP、底板:PE、保冷シート: 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
関連キーワード
1
2
3
次へ