材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用
ボス径Φ34.5用
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色黒
質量(g)81.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P
定格電圧(V)100-100/200-200
フレーム(AF)30
定格電流(A)20
仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)0.8
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)15
コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)110.9
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5655-02
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)129.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。
シンク一体型でコンパクト、省スペース。
給排水管工事不要でどこにでも設置可能。
洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。
冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。
付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15m
材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400
質量(kg)約100(洗浄液を含め約165)
電源3相200V(定格15A)
タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属)
ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付)
ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
1台
¥779,800
税込¥857,780
5日以内出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)1.3
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)AC100-AC200
定格電流(A)30
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E
分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)三相200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
送り速度(mm/min)4000~14000
コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。
1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。
省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。
安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。
仕様常用使用温度範囲(℃):400~1100
温度制御方式プログラマ
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。
セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。
ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。
ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。
充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RoHS指令対応
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。
鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。
ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。
扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。
ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置については、アンカー仕様のみとなります。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル
質量(kg)18
色ブラック
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
規格PF管16(※MFは除く)
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
ROHS指令対応品です。
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
トラスコ品番736-0258
材質フェノール樹脂
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パワー LED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ。昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
仕様回転:120回/分
質量(kg)0.45
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)AC100~200
機能制御入力:〇
点滅150回/分
音声-
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。
仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。
コンセント200V+100V
関連資料(0.16MB)
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.42MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.28MB)
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
鍵ダイヤル錠(3桁)
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上
材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)152×28×20
使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)
電池寿命(連続時間)約3
動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯
使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)
関連資料(1.63MB) (5.41MB)
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30
使用温度範囲(℃)0~40
動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯
電池寿命連続動作状態:約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
適合寸法(mm)Φ20以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
関連キーワード
1
2
次へ