121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)2 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器単相200V専用コードセット
エコ商品
単相200V専用コードセット
適合機種6206 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
適合機種SEH 単相200V機種 芯数3
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2 定格電流(A)単相200 コンセント個数4 質量(kg)7.6 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番125-9814 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様VCT 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。 種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)75 導体単線
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様非防水 質量(g)50 適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2 トラスコ品番381-6893 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型 アズワン品番65-9248-53
1台
287,800 税込316,580
8日以内出荷


耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

EATON(イートン)200V 585VA UPS(UL,CE,RoHS3対応)
エコ商品
200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2) 付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品) 適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm 形状タワー 質量(kg)7.9 タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 電圧(V)合計12 消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345 出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時) 型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2 入力電圧(V)200-240 騒音値(dB)30未満 保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能有 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応) 高度(m)3000 出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W 相数単相2線 相対湿度0-90% (結露なきこと) 寿命期待寿命:5年(25℃環境) 保証期間標準2年(バッテリー含む) 力率0.8 環境対応RoHS指令準拠 入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60) USBケーブル長(cm)約175 動作温度(℃)0~40 (推奨:25 効率最大0.97 公称電流(Ah)9 ケーブル長(cm)入力電源:約180 プラグ形状入力:IEC C14 入力電圧範囲(V)160-256(200設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRS-232ポート, USBポート [ 1] 給電方式ラインインタラクティブ方式 出力周波数50/60Hz ±0.1Hz 出力コンセントC13(4個)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ モデル標準モデル
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8) 出力電圧(V)200,208,220,230,240 入力電圧(V)200~240V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1500VA/1350W
1個
869,800 税込956,780
10日以内出荷

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ホワイト 質量(g)3000 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 口数1口 電源プラグ2極、接地極付、250V、15A タイマー1分~9時間50分 電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル) 調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:200~240V 【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:C14 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:200,208,220,230V,240V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:C13(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO) 付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本 質量(kg)18.5 タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池 規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC ケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8 出力電圧(V)100/110/120/125 入力電圧(V)200~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグC14 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~96%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.9 騒音レベル(dB(A))50未満 入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz) 保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25) 効率0.91 入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時) ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output 出力容量(VA/W)1200/1080 動作温度範囲(℃)0~40(推奨25) 給電方式常時インバーター方式
1個
289,800 税込318,780
14日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 3000VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L6-20P●出力コンセント(数):C13(8)、C19(2) 出力電圧(V)200,208,220,230,240 入力電圧(V)200~240V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)3000VA/2700W
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

200V、1395VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 産業機器や組込み用途に最適なタワー型UPSです。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 (-10% / +6%) 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状C14 入力電圧範囲(V)160~256(200設定時) 出力容量(VA/W)1395/990
1個
229,800 税込252,780
26日以内出荷

200V、1500VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13(8) 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 相数単相2線 プラグ形状C14 入力電圧範囲(V)160~230(200設定時) 出力容量(VA/W)1500/1350(200)
1個
269,800 税込296,780
12日以内出荷

200V、560VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TuV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器 コンセント個数出力:C13(6) 出力電圧(V)200・208・220・230V・240 入力電圧(V)200~240 入力プラグC14 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時) 出力容量(VA/W)560/504
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

左右・中央・グリル合わせて最大5,800W利用可能(。)。3つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。水なし両面焼き。2で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。「切り身/干物」、「つけ焼き」、「生・姿焼き」の3種類の自動調理メニューも搭載。フルガラストッププレートと静電スイッチでどんなキッチンとも調和し、お掃除もラクになります!
材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 質量(g)21800 電源単相200V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)5800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×562×235 口数3口 ヒーター(W)【中央IHヒーター】1500(300W~1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当~3.0kW9段階) 使用可能径(Φ)加熱調理(左右IH/中央IH):直径12~26cm/直径12~18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18~26cm 電源コード長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル 電源プラグ2極 接地極付 250V 30A
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種BU5002R 質量(kg)約2.3 取付ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V)250 定格出力電流(A)15×2系統 入力プラグNEMA L6-30P 定格入力電流(A)30 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格電安法 定格出力電圧(V)250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず) 設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m 出力コンセントIEC C13×8個
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

200V、3000VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 内部バイパス回路あり。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13 (8), C19 (2) 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 相数単相2線 プラグ形状L6-20P 入力電圧範囲(V)160~230(200設定時) 出力容量(VA/W)3000/2700(200)
1個
519,800 税込571,780
10日以内出荷

最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 寸法(mm)約450×520×79 質量(g)9500 材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 消費電力(W)4000 電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル) 電源プラグ2極 設置極付250V20A モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃) タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック) 適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります) 形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの 適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26 保証期間お買い上げ日より1年間 機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。 ブラック
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種BU5002R 質量(kg)約3.2 取付ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V)250 定格出力電流(A)15×2系統 入力プラグNEMA L6-30P 定格入力電流(A)30 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格電安法 定格出力電圧(V)250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず) 設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m 出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷


液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ ケーブル長(m)2(アースクリップ付き) コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(100V) 溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0 出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

SIG-200 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%)40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

アーキュリー160ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
109,980 税込120,978
4日以内出荷

アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
109,980 税込120,978
4日以内出荷