工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ屋内型
電線許容電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2
電線太さ(mm2)2.0
種別200V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
コンセント個数2
漏電遮断器仕様過負荷
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋外
特性防雨、アース付
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ!
長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
付属品ネームプレート
定格電圧(V)250
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)単相200
コンセント個数4
質量(kg)7.6
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番125-9814
電線長さ(m)30
芯数3P
電線仕様VCT
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT
巻取形式自動巻き
BR型の単相200V用コードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
質量(kg)8.8
定格電圧(V)200
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253
電線太さ(mm2)2
1台
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
種別200V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT
出力115V×2、三相200V×1
定格電流(A)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量1.5KVA
入力三相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数正転:2、逆転:1
電線太さ(mm2)2
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284
使用場所屋内
特性防塵、アース付
電線仕様-種別2PNCT
心数(C)4
使用場所屋外
特性防雨
巻取形式自動巻き
三相200V型です。
屋内用コンセント引出しタイプです。
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10
トラスコ品番820-2571
電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
使用場所屋内
仕様通電ランプ:○
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
特性アース付
トラスコ品番851-3838
電線長さ(m)30
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10
仕様三相200V
付属品コンセントキャップ付
トラスコ品番827-9245
タイプ漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2
特性アース付
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様通電ランプ:○
トラスコ品番252-2337
質量(kg)9.7
コンセント個数2
電線長さ(m)30
芯数3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内・屋外
特性防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT
出力100V×2、115V×2
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力単相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200
コンセント個数3
端子(接地端子)○
電線仕様SVCT
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○
電線長さ(m)30
芯数4P
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT
出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2
定格電流(A)100V:20、200V:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)
保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)
電線仕様-太さ(mm2)2
関連キーワード