10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1 コンセント形状接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番370-3428 種別屋内用 質量(kg)1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。 電線長さ(m)30 コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付 トラスコ品番851-3842 材質(円盤)樹脂製 質量(kg)10 コンセント個数2 限度電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2 電線太さ(mm2)2.0 種別200V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド三相200V型コードリール
種別200V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200 コンセント個数3 端子(接地端子)○ 電線仕様SVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○ 電線長さ(m)30 芯数4P 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)