カテゴリ

  • 制御機器(484)
  • 測定用品(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 梱包用品(69)
  • バイク純正部品(62)
  • 医療(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
  • メカニカル部品(54)
  • 切削工具(45)
  • 保管用品(35)
  • 縫製用品(35)
  • 電気材料(33)
  • 家電(26)
  • 空調・電設資材(17)
  • 建築金物(16)
  • バイク部品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 物流用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • テープ(6)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「200x100」の検索結果

1,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x100x200mm トートバッグ(透明/小) エスコ200x100x200mm トートバッグ(透明/小)エスコ
550税込605
1枚
当日出荷
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200アズワン品番64-7950-25
200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)100直径(Φmm)200仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-7ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×100線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
127x200x100mm パーツトレー (赤色) エスコ127x200x100mm パーツトレー (赤色)エスコ
610税込671
1個
予約販売
エスコ品番EA957AD-107材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104
200x100x 60mm バスケット(ステンレス製) エスコ200x100x 60mm バスケット(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-51種別取手無寸法(mm)200×100×60穴サイズ(mm)Φ6
200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープ エスコ200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープエスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質基材:アクリフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5寸法(mm)200×100
325x200x100mm/4.5Lコンテナ(青) エスコ325x200x100mm/4.5Lコンテナ(青)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)325×200×100フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
127x200x100mm パーツトレー (乳白色) エスコ127x200x100mm パーツトレー (乳白色)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957AD-106材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104
200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット) エスコ200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)エスコ(1件のレビュー)
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
材質ポリエステル仕様クリップ、テープホルダー付エスコ品番EA925CA-8寸法(mm)200×100×270ベルト通し幅(mm)75
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄コンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
片落管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)片落管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
T管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)T管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
片落管(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)片落管(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込継手方式
材質SUS板厚(mm)0.6
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
68,980税込75,878
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
立札ラベル セフティー3立札ラベルセフティー3(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3枚)
当日出荷
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
299,800税込329,780特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
規格JIS B 8811規格品
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB前澤化成工業
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏芯タイプのVUブッシングです。
形状ブッシング
T管(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)T管(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
差込継手方式
材質SUS板厚(mm)0.6
Y管(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)Y管(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
差込継手方式
材質SUS板厚(mm)0.6
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
Y管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)Y管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ デンデンBT 大阪魂ユニクロ デンデンBT大阪魂
3,654税込4,019
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
T管(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)T管(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
3カ-W デンデンBT 大阪魂3カ-W デンデンBT大阪魂
2,512税込2,763
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
先端丸先製法熱間(ST・SS)
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
デンデンBT 大阪魂デンデンBT大阪魂
2,147税込2,362
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニーコート 宇部エクシモサニーコート宇部エクシモ
35,980税込39,578
1巻
3日以内出荷
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。 熱融着を起さない(耐熱性) 光線透過率80%以上(施工直後) フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ内張用長さ(m)100
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
メタルケース RS Pro 200 x 200 x 100mm スチール グレー RS PROメタルケース RS Pro 200 x 200 x 100mm スチール グレーRS PRO
6,530税込7,183
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外部高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
DV継手 DVインクリーザー 前澤化成工業DV継手 DVインクリーザー前澤化成工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状インクリーザー
...