こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格CR2032
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約20×3.2
アズワン品番64-8909-33
入数(本)2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)3
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)
寸法(mm)Φ20×3.2(H)
定格3V 65mAh
入数(本)1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)
消費電力(W)(50/60Hz)33/30
風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2
モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C
タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間
オゾン発生量(mg/h)10
左右首振約60度(自動)
上下首振0度、45度、90度(手動3段階)
タイマー機能○
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
色ブラック×ライムグリーン
質量(g)リモコン:約14(電池除く)
電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)
本体質量(g)約150(コントローラー含む)
出力電圧(V)DC5/最大1A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)
アズワン品番64-8295-21
連続動作時間約10分
送信周波数(MHz)315
電極数2極
送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
公称電圧(V)3
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
関連キーワード