カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「205.1.5-70」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
6,898税込7,588
1箱(10本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
(66205)ステイサブアセンブリ(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車(66205)ステイサブアセンブリ(リヤ ボデー アクセサリ)日野自動車
4,340税込4,774
1個
7日以内出荷