こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
PCF-0.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)20-18
標準色透明
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法d(Φmm)1.7
寸法b(Φmm)2
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード