カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 自動車純正部品(53)
  • メカニカル部品(50)
  • 制御機器(27)
  • バイク純正部品(17)
  • 測定用品(12)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(5)
  • マスク(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「205j」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
1,042税込1,146
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から30日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
木製賞状額 ナカバヤシ木製賞状額ナカバヤシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(35件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形
台所用液体せっけん スマートバリュー台所用液体せっけんスマートバリュー
379税込417
1袋(280mL)ほか
3日以内出荷
刺激の少ないパームカーネルオイルを使用。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
スリム高輝度反射立看板 つくし工房スリム高輝度反射立看板つくし工房(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)セットリングMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から60日以内出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
(26120)コンビネーション ランプ ニッサン(26120)コンビネーション ランプニッサン(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
889税込978
1個
当日出荷から17日以内出荷
S/O ラウンド・カーボンサイレンサー -13 CBR250R WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・カーボンサイレンサー -13 CBR250RWR’S(ダブルアールズ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
用途-13 CBR250R
S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー -13 CBR250R WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー -13 CBR250RWR’S(ダブルアールズ)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
用途-13 CBR250R
S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー -13 CBR250R WR’S(ダブルアールズ)S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー -13 CBR250RWR’S(ダブルアールズ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
用途-13 CBR250R
(83852)コンビネーションメータ ガラス トヨタ(83852)コンビネーションメータ ガラストヨタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
(30205)クラッチディスク ニッサン(30205)クラッチディスクニッサン
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ニューリオート タンブラー 東洋佐々木ガラスニューリオート タンブラー東洋佐々木ガラス
2,498税込2,748
1箱(3個)
3日以内出荷から7日以内出荷
使い心地の良い軽さと口当たり。こだわりの薄づくりグラスです。サイズ違いで豊富にご用意しておりますので必ずぴったりのものが見つかります。食洗器対応です。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
(20020)チューブ アッシー ニッサン(20020)チューブ アッシーニッサン
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
耐食シリーズ ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状テークアップ形ユニット質量(kg)0.79ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルB-1/4-28UNFN13適合軸受箱ST205
耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
889税込978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(19020)フアンCOMP.,クーリング ホンダ(19020)フアンCOMP.,クーリングホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
(37820)ECU ホンダ(37820)ECUホンダ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
形状ピロー形
(13205)バルブ シート ニッサン(13205)バルブ シートニッサン
129税込142
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(08320)スクリュー、マシン ニッサン(08320)スクリュー、マシンニッサン(1件のレビュー)
179税込197
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ラバー ギヤシフトレバー 25652-05J00 スズキラバー ギヤシフトレバー 25652-05J00スズキ
199税込219
1個
5日以内出荷
(20520)インシュレーター アッシー ニッサン(20520)インシュレーター アッシーニッサン
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(C2205)メイン スペーサー ニッサン(C2205)メイン スペーサーニッサン
319税込351
1個
5日以内出荷