カテゴリ
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ(2)
- DAIKO(大光電機)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Raychell(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SMC(2)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- アルインコ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- インペリアル(3)
- エスコ(2)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
- ノーブランド(1)
- 創アンド遊(1)
- 新日軽(LIXIL)(2)
エコロジープロダクト
「206-fb」の検索結果

チューブカッター
インペリアル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)切断可能肉厚(mm)3.0
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3使用流体空気
Raychell FB-206R 折りたたみ自転車
Raychell¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ質量(kg)15.5径(Φmm)シートポスト:25.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550変速機シマノ6段タイヤサイズ20×1.75適応身長(cm)145以上サドルの高さ(mm)(地上より)710-865フレーム(mm)350折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター替刃
インペリアル¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580質量(g)50寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥2,398税込¥2,6381パック(5本)当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
チューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6![[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806298-210511-02.jpg)
[7206B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16質量(kg)0.208接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
フィンガーチップラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981丁4日以内出荷材質クロームバナジューム鋼差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×47×28
NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドラム缶台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553アズワン品番67-5573-16
ふわふわビーズ(C)大×5セット
創アンド遊¥1,498税込¥1,6481セット(5パック)9日以内出荷ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)。「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)用途手芸・工芸・ビーズクラフト材質【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル長さ(mm)【ガイドテグス】約300寸法(mm)(1パック) 約155×127×20入数【ガイドテグス】1本(1パック)





















![[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806298-210511-02.jpg)