カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)

「206-fb」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター替ナット (206FB用) BBKテクノロジーズ

    チューブカッター替ナット (206FB用)

    BBKテクノロジーズ
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    適合206-FBトラスコ品番852-0581質量(g)10
  • チューブカッター替刃ネジ (206FB用) BBKテクノロジーズ

    チューブカッター替刃ネジ (206FB用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    適合206-FB質量(g)50
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • チューブカッター インペリアル

    チューブカッター

    インペリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。
    切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断可能肉厚(mm)3.0
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC

    3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
    ポート数3使用流体空気
  • Raychell FB-206R 折りたたみ自転車 Raychell

    Raychell FB-206R 折りたたみ自転車

    Raychell
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
    材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ質量(kg)15.5径(Φmm)シートポスト:25.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550変速機シマノ6段タイヤサイズ20×1.75適応身長(cm)145以上サドルの高さ(mm)(地上より)710-865フレーム(mm)350折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
  • VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1501) SMC

    VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1501)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    15日以内出荷
    パイロット方式(1) 外部パイロット形
  • 外召合せ框下端ワイパー(L)*8FB206L 新日軽(LIXIL)

    外召合せ框下端ワイパー(L)*8FB206L

    新日軽(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    適合シリーズテクト、テクトB、テクトC、テクト大型テラス戸
  • 外召合せ框下端ワイパー(R)*8FB206R 新日軽(LIXIL)

    外召合せ框下端ワイパー(R)*8FB206R

    新日軽(LIXIL)
    1,288税込1,417
    1個
    10日以内出荷
    ブラック系適合シリーズテクト、テクトB、テクトC、テクト大型テラス戸
  • 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
  • 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    変形フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変形フランジ形ユニット ノーブランド

    変形フランジ形ユニット

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状変形フランジ形
  • チューブカッター替刃 インペリアル

    チューブカッター替刃

    インペリアル
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    質量(g)50仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し

    アルインコ
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • チューブカッター替刃 インペリアル

    チューブカッター替刃

    インペリアル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • 1"DRx  1"   インパクトソケット(インチ) エスコ

    1"DRx 1" インパクトソケット(インチ)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)57質量(g)620外径(Φmm)42.8差込角(inch)1対辺(inch)1”
  • [7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7206B]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16質量(kg)0.208接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
  • フィンガーチップラチェット S.E.K.(スエカゲツール)

    フィンガーチップラチェット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1丁
    4日以内出荷
    差込角(mm)6.35材質クロームバナジューム鋼ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×47×28
  • NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)

    NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます
    形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスドラム缶台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスドラム缶台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。
    仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553アズワン品番67-5573-16
  • ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊

    ふわふわビーズ(C)大×5セット

    創アンド遊
    1,498税込1,648
    1セット(5パック)
    9日以内出荷
    ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)。「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
    用途手芸・工芸・ビーズクラフト材質【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル長さ(mm)【ガイドテグス】約300寸法(mm)(1パック) 約155×127×20入数【ガイドテグス】1本(1パック)