カテゴリ
- バイク部品(10)
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「206151-1」の検索結果

TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, スタンダード, パネルマウント, 206151-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷極数37シリーズCPC Series 1ソケットorプラグソケット定格電圧250 Vシェルサイズ23RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 37極 レセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 37取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 23コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレート動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
車種別ブレーキホースキット
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
ステン (フロント) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
ステン (リア)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥8,298税込¥9,1281キット5日以内出荷カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。仕様クリアホース材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥439,800税込¥483,7801個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥569,800税込¥626,7801個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)