カテゴリ
- メカニカル部品(97)
- 機構部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電動工具(7)
- 事務用品(6)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 完成車(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)(33)
- CKD(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- THK(20)
- 廣杉計器(10)
- 椿本チエイン(8)
- オグラ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NACHI(不二越)(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 三菱電機(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- 河村電器産業(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SBC(4)
- KEIBA(3)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「206n」の検索結果

アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)15396
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
デスクマット軟質(エコノミータイプ)
コクヨ(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。 PVC製。 グリーン色の下敷きが付属しています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーンタイプ下敷き付![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NSE
NACHI(不二越)(14件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)
日平機器(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンロック自重落下式
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
NSK(日本精工)¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナット
フロウエル¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~特価1個当日出荷から61日以内出荷カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥4,398税込¥4,8381袋(100シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。GB3206の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×74.25坪量(g/m2)127程度面付8(2×4)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
2Wayバッグ
m'pit!(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷使い方いろいろ「タウンユース」にも「ビジネスユース」にも! 「2Wayバッグ」ショルダー&バッグインバッグ。 財布やスマホ、鍵等をいれてちょっとした外出時にサコッシュとして。 ショルダーベルトを外せば手帳、ペン、スマホ、充電ケーブル、モバイルバッテリー等入れてバッグインバッグとしていろんなサイズのポケットがついているので使い勝手がよく、バッグの中の整理整頓ができます。 幅広い年齢層にもマッチする4色をご用意。付属品バッグ本体、ショルダーベルト本体質量(g)約305ポケット数外側:4個、内側:9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×15×210保証期間商品お届け後7日間(保証期間経過後のお申し出は対応できません)特性2WAY
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥979税込¥1,0771袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3206の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×74.25坪量(g/m2)127程度面付8(2×4)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
ウッドマグネット
ナカバヤシ¥469税込¥5161パック(6個)当日出荷店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
耳もとスピーカー 乾電池式
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)約306(乾電池含まず)電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)最大出力(W)3×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約70接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)スピーカー口径66mm×1
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥3,049税込¥3,3541巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。材質軟質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ウインターフロスト スクエア皿
CORELLE(コレール)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。食器洗浄機業務用材質全面積層強化ガラス形状角皿色ホワイト容量(mL)-食器の種類洋食器
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品220mmパイプ付、保証書JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)120
コイル歩行マット
カーボーイ¥37,980税込¥41,7781巻4日以内出荷から6日以内出荷砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!。厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。用途すべりやすい場所の対策に。幅(mm)1200厚さ(mm)13
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷目安指針無付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
単列深溝玉軸受 6200番台 NKE
NACHI(不二越)¥719税込¥7911個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
レッスンノート 英習罫
日本ノート¥189税込¥2081冊(26枚)4日以内出荷特殊紙表紙を使用した英習罫ノート寸法(mm)W179×H252サイズセミB5グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定









![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)

![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)