カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- 自動車純正部品(83)
- メカニカル部品(39)
- 制御機器(27)
- 安全標識(17)
- バイク部品(14)
- 機構部品(14)
- 保管用品(11)
- オフィス家具(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 作業工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 建築金物(7)
- 農業機械(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(113)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(31)
- ダイハツ(16)
- フジタ[室名札・標識](14)
- ホーザン(12)
- NSK(日本精工)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- オイレス工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- スバル(8)
- ミツビシ(8)
- 扶桑金属工業(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- トヨタ(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- EPCOS(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オルファ(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「209b」の検索結果

アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キリヌーク(文具台紙)
オルファ(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ
タカチ電機工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防水色(ブッシュ)ゴム:グリーン
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
たれ幕
ユニット¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BP
ベッセル¥5,298税込¥5,8281セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
WARMTH 防水ハンドルカバー
LEAD(リード工業)(41件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。付属品ミラー固定用紐仕様左右1セット材質防水生地
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S
ベッセル¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ネガアルバム台紙なしタイプ
コクヨ¥1,598税込¥1,7581冊翌日出荷仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き材質表紙/R-PPサイズB4サイズ外寸横幅(mm)252外寸厚(mm)28とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴)外形寸法縦(mm)363
ナーシングフォネット No.126Ⅲ 0126B209(グレー)
ケンツメディコ¥6,398税込¥7,0381組8日以内出荷ご好評いただいているナーシングフォネットをリニューアル新発売!肉厚チューブで、より鮮明に音を伝えます。高級感もUP。肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュなネームタグをご用意しました。チェストピース部は抗菌加工が施しており、清潔にご使用いただけます。チューブとお揃いのUV塗装を施した、お洒落なチェストピースに仕上がっています。耳管の角度調整が可能。どなたの耳の角度にも合う様に調整できます。ケンツメディコ独自の回転ソフトイヤピースで耳の痛みを軽減。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021126201医薬品医療機器等法一般医療機器
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナイロン ケーブルグランド
デンカエレクトロン¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械色黒使用温度範囲(℃)-40~100
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ナーシングフォネット No.116Ⅲ 0116B209 グレー
ケンツメディコ¥5,198税込¥5,7181組9日以内出荷ご好評いただいているナーシングフォネットをリニューアル新発売!肉厚チューブで、より鮮明に音を伝えます。高級感もUP。肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュなネームタグをご用意しました。チェストピース部は抗菌加工が施しており、清潔にご使用いただけます。チューブとお揃いのUV塗装を施した、お洒落なチェストピースに仕上がっています。耳管の角度調整が可能。どなたの耳の角度にも合う様に調整できます。ケンツメディコ独自の回転ソフトイヤピースで耳の痛みを軽減。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021116201医薬品医療機器等法一般医療機器
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L
ベッセル¥5,798税込¥6,3781セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7209BW
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209BW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)36.8呼び番号7209B
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
ブロッター
コレクト¥959税込¥1,0551個翌々日出荷万年筆・水性ペン・スタンプなどのインクを素早く吸取る吸取器その他吸取紙1枚付材質ABS樹脂製色ブルー質量(g)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×65×60繰り返し・詰め替え対応
エアロクラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から62日以内出荷クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 かご LEDライト ワイヤーロック MF209
MYPALLAS¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式幅(mm)1460高さ(mm)1020備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他奥行(mm)560本体質量(kg)約17.5適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)700~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870変速段数6段階
机上ラック
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。仕様■個口数:1個口■材質:スチール■天板サイズ_W:1000mm■天板サイズ_D:250mm色黒間口(mm)1000総耐荷重(kg)15
...

















![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)