カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,052)
  • 制御機器(1,828)
  • 農業機械(661)
  • ねじ・ボルト・釘(490)
  • メカニカル部品(488)
  • 測定用品(432)
  • 切削工具(431)
  • 電気材料(373)
  • パソコン/周辺機器(305)
  • 機構部品(300)
  • 科学研究・開発用品(259)
  • 塗料(212)
  • 建築金物(177)
  • バイク純正部品(134)
  • 清掃用品(133)
  • 家電(113)
  • 物流用品(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 建材・エクステリア(109)
  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • 自動車純正部品(100)
  • バイク部品(94)
  • 空調・電設資材(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • 作業工具(66)
  • 電動工具(66)
  • 防犯用品(64)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 医療(61)
  • トラック純正部品(56)
  • 厨房用品(53)
  • 事務用品(49)
  • 溶接用品(47)
  • 接着剤・補修材(45)
  • 自動車補修部品(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 防災用品(35)
  • 作業服(35)
  • 洗剤・除去剤(34)
  • 学童・教育用品(34)
  • 保管用品(33)
  • 照明(33)
  • バッテリー・電装(33)
  • 安全用品(30)
  • テープ(27)
  • 測定関連サービス(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 梱包用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • オフィス家具(21)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 縫製用品(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 安全標識(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • カー用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 手袋(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 日用品(9)
  • 空圧工具(7)
  • 研磨材(6)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「20M2」の検索結果

関連キーワード
16,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル シール (688) 93104-20M02 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (688) 93104-20M02YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
ピン ダウエル(664) 93602-20M02 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル(664) 93602-20M02YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
ワッシャ プレート(676) 90201-20M02 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(676) 90201-20M02YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
I Series(IDG20M2) SMCI Series(IDG20M2)SMC
83,980税込92,378
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(-)-20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)200
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(79件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から55日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(20m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
チューブ20   2m DANNO(ダンノ)チューブ20 2mDANNO(ダンノ)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
リハビリ・トレーニングに最適です。
材質ラテックス
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入 橋本クロスワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入橋本クロス
38,980税込42,878
1ケース(2本)
当日出荷
用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番548-2205材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)20捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻ノーブランド
539税込593
1パック
5日以内出荷
電磁石やコイルを巻くための通称エナメル線の一種です。 絶縁被膜にエナメルに代わりポリウレタンを使用しています。ポリウレタンははんだごての熱で溶けるため紙やすりで剥かなくともはんだ付け可能です。
長さ(m)20±2%太さ(mm)0.2mm
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から55日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻ノーブランド
579税込637
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.32m長さ(m)20±2%
ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻ノーブランド
459税込505
1パック
5日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。 (条件によります。)
サイズ0.26m長さ(m)20±2%
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
サンペール#20M-2 本体、蓋、中蓋セットパッキン無し サンコー(三甲)サンペール#20M-2 本体、蓋、中蓋セットパッキン無しサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)Φ260×335内容量(L)20外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻ノーブランド
559税込615
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.29m長さ(m)20±2%
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から55日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
ステンレスパイプ 20MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 20MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
149,800税込164,780
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
サンペール#20M-2 本体、蓋、中蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)サンペール#20M-2 本体、蓋、中蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)Φ260×335内容量(L)20外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
M20-2.0  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)503.5ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-83ねじサイズM20-2.0
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
火口 6320 日酸TANAKA火口 6320日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
48税込53
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から55日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から55日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
...