カテゴリ

  • 物流用品(802)
  • 制御機器(131)
  • 切削工具(56)
  • 農業機械(41)
  • メカニカル部品(38)
  • 自動車純正部品(37)
  • 保管用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 厨房用品(13)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 住設機器(5)
  • 建築金物(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL(36)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • KITO(キトー)(780)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SAMTEC(11)
  • SMC(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • VISHAY(7)
  • サンコー(三甲)(46)
  • タカチ電機工業(14)
  • ハンマーキャスター(14)
  • ホンダ(37)
  • 京セラ(39)
  • 岩田製作所(6)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
サービス分類
  • 修理(1)
  • 名入れ(36)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20SN」の検索結果

関連キーワード
1,378件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • マグネットポンプ SL-20SN型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-20SN型

    エレポン化工機
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    8日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
  • HOME&HOME 開けても防臭ペール ホワイト 21L 20L用ポリ袋対応 20SN リス

    HOME&HOME 開けても防臭ペール ホワイト 21L 20L用ポリ袋対応 20SN

    リス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    フタにはパッキン付きでゴミの臭い漏れを軽減します。簡単に開閉できるプッシュフタタイプ。ポリ袋止め付き。
    材質本体・フタ・バネ部品・プッシュ部品・ポリ袋止め・フラップ・フラップ枠/PP パッキン/発泡PE フタ用バネ/鋼寸法(mm)186×388×457色ホワイト容量(L)21
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • HOME&HOME 開けても防臭ペール グレー 21L 20L用ポリ袋対応 20SN リス

    HOME&HOME 開けても防臭ペール グレー 21L 20L用ポリ袋対応 20SN

    リス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    フタにはパッキン付きでゴミの臭い漏れを軽減します。簡単に開閉できるプッシュフタタイプ。ポリ袋止め付き。
    材質本体・フタ・バネ部品・プッシュ部品・ポリ袋止め・フラップ・フラップ枠/PP パッキン/発泡PE フタ用バネ/鋼寸法(mm)186×388×457色グレー容量(L)21
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 換気扇フードカバー アミ付 伊藤電気製作所

    換気扇フードカバー アミ付

    伊藤電気製作所(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP樹脂色アイボリー
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サンナップホワイト カップ サンナップ

    サンナップホワイト カップ

    サンナップ
    ¥189税込¥208
    1袋(20個)
    当日出荷
    内面ポリエチレンラミネート加工で、FSC認証原紙を使用した環境配慮商品です。安心安全の日本製です。
    用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    種類特殊形取付部めねじ
  • ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

    八州電工(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • 発泡シリコンシート アズワン

    発泡シリコンシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,100税込¥13,310
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
    使用温度範囲(℃)-60~+180℃
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。
    型式220S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • (50820)ラバー ホンダ

    (50820)ラバー

    ホンダ(8件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンクリートブレーカー(S式) 中谷機械製作所

    コンクリートブレーカー(S式)

    中谷機械製作所
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。
    用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。ストローク(mm)165タイプスリーブ式(S式)ホース内径(Φmm)19
  • 表面実装用バー MAC8(マックエイト)

    表面実装用バー

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張

    強力防鳥網(800D)ブルー

    東京戸張
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    6日以内出荷
    PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
    色ブルー適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
  • ECO-VCC 0W-20 SN 5L REPSOL

    ECO-VCC 0W-20 SN 5L

    REPSOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    MASTER(マスターレンジ) テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
  • ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付 ムラテックKDS

    ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ストップ付。丸型ケース
    種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
  • (51920)ラバー ホンダ

    (51920)ラバー

    ホンダ(14件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MKガイド(ミニクロ ガイドシリーズ) MKG 富士工業用品

    MKガイド(ミニクロ ガイドシリーズ) MKG

    富士工業用品
    ¥699税込¥769
    1パック(10個×1パック)
    6日以内出荷
    *金属カールリング仕様*糸スベリが良いカーリング仕上げ*抜けにくい足形状
    用途ヘチ・イカダ・ワカサギ竿など。色(フレーム)シルバー
  • G-20S単品 TMEHジャパン

    G-20S単品

    TMEHジャパン
    ¥286税込¥315
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)64
  • PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) 日東工業

    PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)

    日東工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECO-VCC 0W-20 SN 1L REPSOL

    ECO-VCC 0W-20 SN 1L

    REPSOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
  • プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)

    ハンマーキャスター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪