36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)15.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)25 長さ(m)20 トラスコ品番814-6256 質量(kg)9.6
1巻(20m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.0 トラスコ品番814-6255 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)8 長さ(m)20
1巻(20m)
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体スチーム 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用飽和蒸気温度(℃)140
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

東洋アルチタイトスマートホース10A 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径10A 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)100 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層合成繊維(ポリエステル) 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 ライトブルー 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式 使用流体 特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.6 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)0.8 許容曲半径40mm 材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ) 材質(ソケット)PPE+POM 特性柔軟性 継手プラグ式
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール カバーなし グレー/ブルー キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホース長さ(m)20 ホース内径(Φmm)25 トラスコ品番541-7538 質量(kg)71 ストローク(m)20 常用圧力(MPa)1.5 適合流体水・エア
1個
329,800 税込362,780
15日以内出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-20 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品、耐圧
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60 使用流体空気、水、油 標準色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐圧
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。 その他【1次側ホース】なし トラスコ品番260-7561 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
82,980 税込91,278
15日以内出荷

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
15日以内出荷


積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番418-7724 幅(mm)460 質量(kg)28.4 高さ(mm)703 奥行(mm)694 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷