内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
色赤
最高使用圧力(MPa)2.0
表示ACE
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色赤
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TA-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)12.3
エスコ品番EA125TD-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TC-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)45
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TB-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
関連キーワード