943件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)27.2 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS-SNI 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,753 税込1,928
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2452 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 動画あり
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ネジ式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式ねじ込み形 網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質SUS316 使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,554 税込5,009
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
380 税込418
当日出荷

U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として 材質ステンレス(SUS304) 付属品ナット2個
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2580 全長(mm)900 質量(kg)0.952 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2576 全長(mm)500 質量(kg)0.724 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2574 全長(mm)300 質量(kg)0.61 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2578 全長(mm)700 質量(kg)0.838 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2575 全長(mm)400 質量(kg)0.667 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2579 全長(mm)800 質量(kg)0.895 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2573 全長(mm)1000 質量(kg)1.01 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)