218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~60℃
1巻(10m)
5,605 税込6,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.0 トラスコ品番814-6255 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)8 長さ(m)20
1巻(20m)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

内径(Φmm)15.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)25 長さ(m)20 トラスコ品番814-6256 質量(kg)9.6
1巻(20m)
19,999 税込21,999
5日以内出荷

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルパイプクミタテ
備考5,6フクム G1/4680L 部品名称ノズルパイプクミタテ 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoMSB2200TRLI-50 付属品部品_No.5、MS059D-25 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GS251S 付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.4、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、JAS058R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、JAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS058R-20 付属品部品_No.14、GS20EM 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルパイプクミタテ_No.5など
1個
1,424 税込1,566
11日以内出荷

規格エンジンフゾク 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.09MB) 図解NoMS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.7、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.1、MS072EH-A 付属品部品 トリアツカイセツメイシヨ_No.21、MSE-25H 付属品部品_No.18、MSE-30HR タンクシャ部品_No.22、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.32、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.19、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.12、MS073EHR ハリマーク、付属品部品_No.12、MS072EHR-A 付属品、その他部品 トリアツカイセツメイシヨ_No.7、MS072EHR-1 付属品部品_No.19、MS073EH 付属品部品_No.11、MS073H-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリツプクミタテ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 図解NoMS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS059D-25 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS073H-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、GS20EM 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプクミタテ_No.2、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 グリツプクミタテ_No.1、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MSB2200TR-50 付属品部品_No.6、MSB2200R 付属品部品_No.6
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイドノズル
仕様20~23フクム 規格NH-V-2M-2(ヤマホ) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.58MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

規格6.5X11.5X1.5T 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.31、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.31、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.3、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.3、MS058SP-20 付属品部品_No.3、SP-M055T 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.17、SD048-20 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD057 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、MS046 付属品,希望付属品部品_No.24、MS058-20 付属品部品_No.3、SD057T 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.6、MK058T-20 付属品部品_No.3、MS056 付属品部品_No.17、GS33MR ドラム、噴霧ホース部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.20、MK058SP-20 付属品部品_No.3、MRS40H-153 オプション マキシャ部品_No.20、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.7など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷


規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷


パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書 材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC 接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A 材質(Oリング)EPDM 材質(継手)硬質PVC
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書 材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC 接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A 材質(Oリング)EPDM 材質(継手)硬質PVC
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルチタイトスマートホース10A 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径10A 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)100 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層合成繊維(ポリエステル) 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
24,980 税込27,478
9日以内出荷


断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-60
1個
220 税込242
翌日出荷

エスコ品番EA899TD-27A 全長(m)2 取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(タンク側)Φ38
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷


HD03308 1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ 動画あり
ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
適合機種8/60P 長さ(m)20 コック
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

HD03306 1/4”SUS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ 動画あり
ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造。外層がステンレスのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。
適合機種8/60P 長さ(m)20 コック
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

HD03304 1/4”N洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ 動画あり
ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
適合機種8/60P 長さ(m)20 コック
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

HD03310 1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ 動画あり
ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
適合機種8/60P 長さ(m)20 コック
1個
79,980 税込87,978
当日出荷




TF-20A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径20A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,386 税込4,825
4日以内出荷

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書 材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC 接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】ソケット25A 材質(Oリング)EPDM 材質(継手)硬質PVC
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)