17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)メラミン天板 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)メラミン天板 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
329,800 税込362,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
329,800 税込362,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースニットシャツ UZT405E
エコ商品
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。 耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。 きちんとした印象に見える襟台仕様。 脇スリットで動きやすさをサポート。
タイプレディース 混率(%)ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17) 生地ダブルピケチェック グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別レディース
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日立オーブンレンジ
エコ商品
スイーツも焼き物も手軽に作れるシンプル機能のオーブンレンジです。あたため・解凍・下ゆでなど毎日使う機能をメニューボタンに配し、オートで簡単に使えます。あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でOK。テーブルプレートは外して丸洗いができるので毎日気持ちよくご使用いただけます。庫内側面・背面は汚れの落としやすいシリコン系塗装を採用し、ヒーターが露出していないフラットで拭きやすい天面でお手入れもラクラクです。背面を壁ピッタリに設置可能で、奥行35cm以上の台に設置できます。(※左右4.5cm、上方10cm以上あけてください)
タイプ庫内:フラット 容量(L)22 出力レンジ最高:1000W※短時間出力機能で最大3分間 方式オーブン:ヒーター式(1段) 外寸(mm)W483×D388×H340(ハンドル含む奥行433) 機能12/29(オートメニュー/レシピメニュー) 設置方法背面ぴったり(奥行35cm以上)、左右各4.5cm・上方10cm以上あける、冷蔵庫の上に置く場合は耐熱100℃以上であること、後方にガラスがある場合は温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけること 有効寸法(mm)庫内:W295×D323×H213 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)70.4 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ナカバヤシアンダーデスクターナ
エコ商品
幅120cm 片袖デスクにジャストサイズ
材質本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン 質量(kg)7.3 ホワイト 間口(mm)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×276×600 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。 ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。 防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。 「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170 温度(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ2.4インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP67 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)2400 プロセッサーSM6350 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様5MP ストレージ32GB 落下耐久(m)2
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W1200×D450 ループ脚
エコ商品
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。 幅120cmの2人用で個別指導にも適しています。 天板下には左右2箇所にラックがあり、教材や手荷物を収納できます。 両サイドに荷物がかけられるフックがついています。 組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。 天板下には補強用のパイプがあります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)1200 質量(kg)16 高さ(mm)700 奥行(mm)450 均等耐荷重(kg)天板50、棚5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





三菱電機冷凍庫
エコ商品
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
サファイアブラック 扉開閉方式右開き グリーン購入法適合
1台(144L)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
メス形状HDMI 19ピン ケーブル長(cm)20 オス形状USB Type-C インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)20 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ブラック グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
当日出荷