カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「20ct」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
カムバックル式荷締ベルト SK11カムバックル式荷締ベルトSK11
379税込417
1本
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
Gマット(粘着マット) TRUSCOGマット(粘着マット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(4枚)
当日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
ワンタッチ荷締ベルト SK11ワンタッチ荷締ベルトSK11
289税込318
1本
当日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ未来工業
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様25(m巻)厚さ(mm)2
調理台 メイコー調理台メイコー
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト高さ(mm)800(+立上り90)タイプ底板ステンレス張り奥行(mm)550
キャンブロ ノンスリップトレー長角 キャンブロキャンブロ ノンスリップトレー長角キャンブロ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブルomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
25mmx 10m メジャー(ナイロンコート) エスコ25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)エスコ
3,960税込4,356
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)10テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面表面処理高耐久ナイロンコーティングエスコ品番EA720CT-220
スタンダード球面防災面(スライドバンド) トーアボージンスタンダード球面防災面(スライドバンド)トーアボージン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
トラスコ品番617-2943レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚
CTシート20フィート用 三洋CTシート20フィート用三洋
63,980税込70,378
1ケース(5枚)
翌々日出荷
あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途海上コンテナの結露事故対策質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5サイズ(展開)2.26M×5.9M寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
北川式ガス採取器 光明理化北川式ガス採取器光明理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
スタンダード球面防災面(サイド付、スライドバンド) トーアボージンスタンダード球面防災面(サイド付、スライドバンド)トーアボージン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
側面保護強化、耳まで覆えるようサイドシールドを追加したタイプです使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
トラスコ品番617-2932レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方式ヘルメット取付
単列アンギュラ玉軸受 7020CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7020CTP5NSK(日本精工)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)100作用点a(mm)28.7呼び番号7020C取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
シェル形針状ころ軸受 HMK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HMK形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
ブルーライトカット防災面 トーアボージンブルーライトカット防災面トーアボージン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
UVカット99.9%可視光、ブルーライトを約20%カット
レンズ色薄茶レンズ厚さ(mm)2元厚
4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロスアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤーWILLIAMS
9,598税込10,558
1丁
翌々日出荷
高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
ノンスリップトレイ長角 ターバンタン キャンブロノンスリップトレイ長角 ターバンタンキャンブロ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質FRP樹脂外寸(mm)380×515
25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) エスコ25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720CT-255
19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート) エスコ19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面表面処理高耐久ナイロンコーティングエスコ品番EA720CT-150
クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付岩田製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
シャンク イスカルシャンクイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7020CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7020CTSULP4NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK名番】7020CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100作用点a(mm)28.7基本定格荷重Cr(kN)75.5基本定格荷重Cor(kN)77呼び番号7020C寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7920CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7920CTSULP4NSK(日本精工)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)140幅B(mm)20番号【NSK】7920CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)100作用点a(mm)26.1基本定格荷重Cr(kN)50基本定格荷重Cor(kN)54呼び番号7920C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受 7900形NSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
面取りカッター ホルダー イスカル面取りカッター ホルダーイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
切刃形状その他
ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20ノボル電機
87,980税込96,778
1台
当日出荷
台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~+50出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
ミラー(R),リヤービュー MAZDA(マツダ)ミラー(R),リヤービューMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (A002) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (A002)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ステン圧送タンクCT-N20F フロート付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20F フロート付扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6682質量(kg)4.15奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付扶桑精機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6704質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付扶桑精機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6712質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性扶桑精機
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6747質量(kg)4.1奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6691質量(kg)4.15奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4