カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20l-bs」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BATTERY YTX20L-BS   31500MCAJ81 ホンダBATTERY YTX20L-BS 31500MCAJ81ホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
BATTERY,YTX20L-BS   31500MCA003 ホンダBATTERY,YTX20L-BS 31500MCA003ホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ワリピン 2.5MMX20L BS BIGM(丸山製作所)ワリピン 2.5MMX20L BSBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格2.5X20L部品名称ワリピン 2.5MMX20L BS関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMRS90-500BSLT ハンドル ソウサブ部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.21、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.22、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12など
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(515件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(94件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-20BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-20BSSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-20BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-20BSSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125BSSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-150BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-150BSSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-10BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-10BSSMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリーAQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンスエンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-50BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-50BSSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75BSSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-100BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-100BSSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-30BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-30BSSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30
ハンドクリーナー20L 99000-79BS3-020 スズキハンドクリーナー20L 99000-79BS3-020スズキ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79BS3-020
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
829税込912
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
829税込912
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)PISCO(ピスコ)
669税込736
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーンパッド形状ソフトベローズタイプ
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-20BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-20BSSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20BSSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20BSSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20BSSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20BS)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-20BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-20BS)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20BSSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-20BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-20BSSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)20