カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20m-cn」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリングナット スーパーツール

    カップリングナット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~35
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • ウッドドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ウッドドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
    材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 低床式重荷重用キャスター 自在 SAMSONG

    低床式重荷重用キャスター 自在

    SAMSONG
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ウッドドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷)

    ウッドドアハンドル 片面メンタイプ

    K9(駒谷)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

    東日製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セットほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
  • 20-120cNm トルクドライバー エスコ

    20-120cNm トルクドライバー

    エスコ
    ¥74,600税込¥82,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723S-12最小目盛(cN・m)1
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • デジタルトルクテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ

    杉崎計器
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD

    東日製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
  • ナット ハイロック

    ナット

    ハイロック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • トルクメーター 東日製作所

    トルクメーター

    東日製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    5日以内出荷
    付属品収納ケース仕様ミノムシリード線付き種別CN-20M型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×60入数(枚)20開放電圧(V)約1.75短絡電流(mA)415
  • ケーブル Panasonic(パナソニック)

    ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
  • アクセサリキット オリエンタルモーター

    アクセサリキット

    オリエンタルモーター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    11日以内出荷
    適合適用製品:ACサーボモーターNXシリーズ
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • トロミル フレックスフィットヘッド E90CN-M イスカル

    トロミル フレックスフィットヘッド E90CN-M

    イスカル
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    29日以内出荷
    フレックスフィットタイプのヘッドです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線トルクドライバー KANON(中村製作所)

    有線トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    91日以内出荷
    締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%